Elektro-Installationskanal-System LF als Leitungsfuehrungskanal, bestehend aus Unterteil, nstellbaren Kabelhalteklammern und Oberteil. Richtungsaenderungen von 90 Grad sind mit Haubenformstuecken a...
Raumsparendes Leitungsführungssystem Hoch flexibel, Installation bei Neigungswinkeln von 90° und höher möglich Leicht zu öffnen Schnelle Montage mit Schrauben oder Klebestreifen (qualitativ hochwer...
ROLINE Kabelkanal aus leichtem, soliden Aluminium - einfach zu öffnen für schnelle und einfache Anpassbarkeit. Geschlossene Schiene zur Kabelführung an der Wand Unauffälliges Design, bestens geeign...
Elektro-Installations-System Leitungsführungskanal LF aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 zur Leitungsverlegung, bestehend aus folgenden Systemkomponenten: Kanalunterteil/-oberteil, Formteile, Trenn...
Heidemann 09928 Mini-Kabelkanal (L x B x H) 2000 x 10 x 10 mm 1 St. Reinweiß Mini-Kabelkanal 10 x 10 mm Mit doppelseitigem Klebeband und Clipdeckel. Technische Daten: Herstellerfarbe: Reinweiß · Pr...
KOPOS LHD 40X20_HD Kabelkanal (L x B x H) 2 m x 41 mm x 18 mm 1 St. Weiß Elektroinstallationskanal LHD 40x20, weiß mit Schutzfolie bestimmt zur Installation von Niederspannungsleitungen geeignet fü...
Leitungsschutz-Kanal 30 mm PVC, schwer entflammbar, selbstverlöschend, temperaturbeständig bis +60 °C, vorwiegend im Innenbereich, Außenmontage möglich, je nach Intensität der Bewitterung ist mit V...