Wellenlänge Spitze = 850nm Gehäusetyp = PLCC 4 Die Broadcom PLCC IR-LEDs sind im 850-nm- und 940-nm-Peak Wavelength Range erhältlich und eignen sich für spezifische Geräte wie Infrarotbeleuchtung u...
Wellenlänge Spitze = 850nm Strahlungsstärke = 280mW/sr Serie = ILH-xMX1-xxxx-SC201-WIR200. intelligent LED Solutions Im Herzen jedes PowerStar befindet sich eine leistungsstarke Stanley-IR-LED. Sta...
Wellenlänge Spitze = 850nm Strahlungsstärke = 530mW/sr Serie = ILH-xMX1-xxxx-SC201-WIR200. intelligent LED Solutions Im Herzen jedes PowerStar befindet sich eine leistungsstarke Stanley-IR-LED. Sta...
Wellenlänge Spitze = 850nm Strahlstrom = 16 mW, 23 mWmW Strahlungsstärke = 70100mW/sr Montage Typ = SMD Serie = L14096 Intelligent LED Solutions, 1 PowerStar, mit 1 2,8 mm x 2,8 mm nahe IR-Emitter ...
Wellenlänge Spitze = 850nm Montage Typ = Oberflächenmontage Halbwertswinkel = ±25 (50)° Anzahl der LEDs = 1 Anzahl der Pins = 2 Abmessungen = 20 x 20 x 4.2mm Serie = OSLON Black 1 PowerStar IR Vers...
Wellenlänge Spitze = 850nm Montage Typ = SMD Halbwertswinkel = ±25 (50)° Anzahl der LEDs = 1 Anzahl der Pins = 2 Abmessungen = 20 x 20 x 4.2mm Serie = OSLON Black 1 PowerStar IR Versorgungsspannung...
Wellenlänge Spitze = 850nm Montage Typ = Oberflächenmontage Halbwertswinkel = ±25 (50)° Anzahl der LEDs = 1 Anzahl der Pins = 2 Abmessungen = 20 x 20 x 4.2mm Serie = OSLON Black 4 PowerStar IR Vers...
Wellenlänge Spitze = 850nm Montage Typ = Oberflächenmontage Halbwertswinkel = ±25 (50)° Anzahl der LEDs = 1 Anzahl der Pins = 2 Abmessungen = 20 x 20 x 4.2mm Serie = OSLON Black 4 PowerStar IR Vers...
Wellenlänge Spitze = 850nm Strahlstrom = 1,15mW Montage Typ = SMD Serie = P1616 Im Herzen jedes Micro OSLON ® IR befindet sich eine OSLON P1616 IR-LED von OSRAM Opto Semiconductors, die die kleinst...