Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  >  > ISO 8734

  iso8734 8x80  (11 gefilterte Angebote unter 29.433.311 Artikeln)

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „ISO 8734“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
ISO 8734
Funktionen
☐
☐
Übersicht
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Durchmesser x
Länge x
Material x
Bestellen
61840880 Zyl.-stift DIN 6325 8x80 (1 Angebot) 
Werkstoff: Stahl, gehärtet und geschliffen. Zylinderstifte mit abgerundeten Enden, an einer Seite angefast, ähnlich DIN EN ISO 8734. Andere Größen und Ausführungen auf Anfrage.
Mädler
61840880
8 mm
80 mm
k.A.
ab € 0,51*
pro Stück
ab € 0,51*
pro Stück
 
 Stück
ZYLINDERSTIFT DIN6325, D=8, L1=80, WERKZEUGSTAHL GEHÄRTET (3 Angebote) 
Werkstoff: Werkzeugstahl 1.2067. Ausführung: gehärtet. Härte 60 ±2 HRC. Bestellbeispiel: K1908.14X36 (Länge L1 mit angeben)
Heinrich Kipp Werk
K1908.08X80
14 mm
8 mm
36 mm
80 mm
k.A.
ab € 0,77*
pro Stück
ab € 0,77*
pro Stück
 
 Stück
REYHER 063250000080080 Zylinderstift DIN 6325 8 m6 x 80 Stahl gehärtet Toleranz (8 Angebote) 
Zylinderstift DIN 6325 8 m6x 80 Stahl gehärtet Toleranz m6 100 Stück DIN 6325 Stahl · gehärtet m6 Zylinderstifte · Toleranzfeld m6 - Abmessung: 8 m6 x 80 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigensch...
Reyher
63250000080080
8 mm
80 mm
Stahl
ab € 0,2384*
pro Stück
ab € 0,2384*
pro Stück
 
 Boxen
48003320-08X80 NORELEM Zylinderstift DIN 6325 (2 Angebote) 
48003320-08X80 NORELEM Zylinderstift DIN 6325 - NORELEM Zylinderstift DIN 6325
norelem Normelemente
109174
8 mm
80 mm
k.A.
ab € 0,84*
pro Stück
ab € 0,84*
pro Stück
 
 Stück
DIN6325 8x 80 Toleranzfeld m6 blank Zylinderstift gehärtet (~ISO8734) (1 Angebot) 
DIN6325 8x 80 Toleranzfeld m6 blank Zylinderstift gehärtet (~ISO8734) Durch Stifte werden zwei oder mehr Bauteile formschlüssig miteinander verbunden. Toleranzfeld m6 gehärtet und geschliffen. Ähnl...
k.A.
3106
8 mm
80 mm
Stahl
ab € 1,1675*
pro Stück
ab € 1,1675*
pro Stück
 
 Stück
DIN 6325 Zylinderstift durchgehärtet, 8x80, Toleranzfeld m6, Stahl blank (1 Angebot) 
DIN 6325 Stahl, gehärtet m6 Zylinderstifte, Toleranzfeld m6 - Abmessung: 8 m6 x 80
k.A.
7368
8 mm
80 mm
Stahl
ab € 0,2816*
pro Stück
ab € 0,2816*
pro Stück
 
 Stück
ISO 8734 Stahl 8 m6 x 80 -A S (6 Angebote) 
ISO 8734 Stahl gehärtet Typ A Zylinderstifte, Toleranzfeld m6, durchgehärtet - Abmessung: 8 m6 x 80 VE=S (100 Stück)
Reyher
087340010080080
8 mm
80 mm
Stahl
ab € 0,3463*
pro Stück
ab € 0,3463*
pro Stück
 
 Boxen
DIN 6325 | Zylinderstifte | Stahl | blank | 8 x 80 (1 Angebot) 
DIN 6325 | Stahl | blank | Cr(VI) - frei | Toleranzfeld m6 | Härte 60 +/-2 HRC Hinweis: Ähnlich ISO 8734 | DIN-Norm wurde zurückgezogen Abmessung: 8 x 80
Böllhoff
6325ST880
8 mm
80 mm
Stahl
ab € 0,1915*
pro Stück
ab € 19,15*
pro 100 Stück
 
 Packung
DIN 6325, Zylinderstift, 8x80, ST geh., blank (1 Angebot) 
DIN 6325 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 8734.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 8734. Geänderte Nennlängen bei ISO. Artikel sind nach DIN bezeichnet.
Widex Selection
136325880
8 mm
80 mm
Stahl
€ 0,2328*
pro Stück
€ 23,28*
pro 100 Stück
 
 Packung
Zylinderstift DIN 6325 8 m6x 80 Stahl gehärtet Toleranz m6 100 Stück (1 Angebot) 
DIN 6325 Stahl · gehärtet m6 Zylinderstifte · Toleranzfeld m6 - Abmessung: 8 m6 x 80 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 06325.000
k.A.
063250000080080
8 mm
80 mm
Stahl
ab € 0,3545*
pro Stück
ab € 0,3545*
pro Stück
 
 Stück
Zylinderstift ISO 8734 8 m6x 80 Stahl gehärtet Toleranz m6 100 Stück (1 Angebot) 
ISO 8734 Stahl gehärtet Typ A Zylinderstifte · Toleranzfeld m6 · durchgehärtet - Abmessung: 8 m6 x 80 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 08734.001
k.A.
087340010080080
8 mm
80 mm
Stahl
ab € 0,5616*
pro Stück
ab € 0,5616*
pro Stück
 
 Stück
Artikel pro Seite: 10   Alle   

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.