3M™ Temflex™ Vinyl-Isolierband 165 ist ein 0,15 mm dickes professionelles PVC-Isolierband, das für den Innen- und Außenbereich geeignet ist. Verwenden Sie 3M™ Temflex™ 165 Vinyl-Isolierband für die...
Hochwertiges Isolierband Markieren, Kennzeichnen und Bündeln von Kabeln und Leitungen Isolieren, Schützen, Reparieren und Instandhalten von Kabelmänteln und Verbindungen Gute Abriebfestigkeit, best...
Hochwertiges Isolierband Markieren, Kennzeichnen und Bündeln von Kabeln und Leitungen Isolieren, Schützen, Reparieren und Instandhalten von Kabelmänteln und Verbindungen Gute Abriebfestigkeit, best...
Coroplast 302 302-BN Isolierband Braun (L x B) 10 m x 15 mm 1 St. PVC-Elektro-Isolierband Braun (L x B) 10 m x 15 mm Flammwidrig,Selbstklebend Selbstklebendes PVC-Isolierband für die Elektroinstall...
tesa 53988-00135-00 Isolierband tesa® Professional Braun,Grün,Gelb,Weiß,Grau,Blau,Rot,Schwarz,Schwarz (L x B) 10 m x 15 mm 10 St. tesaflex® 53988 - PVC-Isolierband zum Isolieren und Kennzeichnen vo...
10er Pack Isolierband braun L10m/B15mm aus Weich-PVC, kombiniert mit einem alterungsbeständigen Haftklebstoff auf Acrylat-Basis, selbstverlöschend, bleifrei 0,15mm stark, zertifiziert von VDE und Ö...
Beschreibung: Coroplast-Elektroisolierband aus Weich-PVC (DIN EN 60454-3-1F-PVC /105 / A-Tx Typ 10) mit VDE-Prüfzeichen kann eingesetzt werden für alle normalen Isolierarbeiten, Reparatur beschädig...
10er Pack PVC-Isolierband, HelaTape Flex 15, Breite 15 mm, Länge 10 m, braun UV- beständig selbstverlöschend nach IEC 60454-2 Geeignet für mechanische und elektrische Anwendungen bis 1 kV Erfüllt d...
2er Pack Isolierband, EN 60454-3-1, braun Hochwertiges PVC-Isolierband nach VDE 0340 DIN EN 60454-3-1. Stärke 0,13 mm. Breite 15 mm. Länge 10 m. Farbe Hochwertiges PVC-Isolierband nach VDE 0340 DIN...
aus Weich-PVC, kombiniert mit einem alterungsbeständigen Haftklebstoff auf Acrylat-Basis, selbstverlöschend, bleifrei 0,15mm stark, zertifiziert von VDE und ÖVE nach Typprüfung IEC 60454-3-1-10/F-P...