Zur Befestigung von Elektronik-Einschüben, 482,6 mm (19")-Einbauten und Blindplatten an den Befestigungsprofilen, 482,6 mm (19"). Zum Einsatz bei Profilblechstärken von 0,8 – 2,0 mm. Im Bereich eng...
Befestigen und sichern Sie Ihre rackmontierbare Hardware mit diesen hochwertigen Schrauben und Muttern Diese 100er Packung M6-Montageschrauben und Käfigmuttern für Servergehäuse und -schränke ist f...
Käfigmuttern-Set zum Einbau von 19" Netzwerk-Geräten in den Schrank. Die Käfigmuttern werden dafür entsprechend der HE des Gerätes in die quadratischen Öffnungen der Rasterschienen geklemmt. Das Se...
Erdungskäfigmutter M6, 10 Stck, zur Befestigung von Teilen, die eine Gewindegröße von M4 oder M5 erfordern EARTHING CAGE NUT M6 10PCS Besitzt Krallen, die beim Festdrehen der Schraube die Oberfläch...
Zum frontseitigen Einrasten ins 19" Profil Einfach und schnell - nie wieder wunde Finger! Set aus 50 x Schraube M6 x 20 mm PH3, Unterleger und Käfigmutter Material Stahl, Nylon
Die Käfigmuttern von HMF sind ideal als Montagematerial für Netzwerkschränke, Serverschränke uvm. 24er Käfigmuttern Montageset ideal zur professionellen Montage / Bestückung von 10" und 19" Servers...
Käfigmuttern-Set zum Einbau von 19" Netzwerk-Geräten in den Schrank. Die Käfigmuttern werden dafür entsprechend der HE des Gerätes in die quadratischen Öffnungen der Rasterschienen geklemmt. Das Se...
Abbildung kann abweichen. Packung mit 100 Stück, Käfigmutter, 21120-132, SCHROFF Käfigmuttern erlauben die Auswahl verschiedener Schrauben- und Muttergrößen und sind im Gegensatz zu Löchern mit vor...
Bestehend aus jeweils, 20/50 x Käfigmutter M6, 20/50 x Unterlegscheibe M6 Kunststoff, 20/50 x Linsenkopfschraube M6 x Gewinde 16mm, Gesamtlänge 20 mm PH3