Übersicht | "K3-Anschlußstück Rohrleitung"Überbegriffe |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
Anschlussstück K3 TERRA®lock, (PVC/PE) W DN 100 / da 110, PN16, Dichtung EPDM (1 Angebot) Anschlussstück K3 TERRA®lock, (PVC/PE) W DN 100 / da 110, PN16, Dichtung EPDM epoxy, mit Steckverbindung DN 100, PN 16, L 227 (mm), da 110 (mm), L2 130 (mm), h2 185 (mm), h3 73 (mm), 1/4 s1 12 (mm)... |
VAG-Armaturen 3-28-11107-100 |
ab € 123,03* pro Stück |
| |
Anschlussstück K3 TERRA®lock, (PVC/PE) W DN 150 / da 160, PN16, Dichtung EPDM (1 Angebot) Anschlussstück K3 TERRA®lock, (PVC/PE) W DN 150 / da 160, PN16, Dichtung EPDM epoxy, mit Steckverbindung DN 150, PN 16, L 277 (mm), da 160 (mm), L2 130 (mm), h2 220 (mm), h3 98 (mm), 1/4 s1 12 (mm)... |
VAG-Armaturen 3-28-11107-150 |
ab € 170,81* pro Stück |
| |
Anschlussstück K3 TERRA®lock, (PVC/PE) W DN 200 / da 225, PN16, Dichtung EPDM (1 Angebot) Anschlussstück K3 TERRA®lock, (PVC/PE) W DN 200 / da 225, PN16, Dichtung EPDM epoxy, mit Steckverbindung DN 200, PN 16, L 346 (mm), da 225 (mm), L2 130 (mm), h2 260 (mm), h3 132 (mm), 1/4 s1 12 (mm... |
VAG-Armaturen 3-28-11107-200 |
ab € 242,16* pro Stück |
| |
Anschlussstück K3 TERRA®lock, (PVC/PE) W DN 80 / da 90, PN16, Dichtung EPDM (1 Angebot) Anschlussstück K3 TERRA®lock, (PVC/PE) W DN 80 / da 90, PN16, Dichtung EPDM epoxy, mit Steckverbindung DN 80, PN 16, L 207 (mm), da 90 (mm), L2 130 (mm), h2 175 (mm), h3 63 (mm), 1/4 s1 12 (mm), Ge... |
VAG-Armaturen 3-28-11107-080 |
ab € 123,25* pro Stück |
| |
Anschlussstück K3 TERRA®lock, (PVC/PE) W DN100 / da125, PN16, Dichtung EPDM (1 Angebot) Anschlussstück K3 TERRA®lock, (PVC/PE) W DN100 / da125, PN16, Dichtung EPDM epoxy, mit Steckverbindung DN 100, PN 16, L 243 (mm), da 125 (mm), L2 130 (mm), h2 203 (mm), h3 79 (mm), 1/4 s1 12 (mm), ... |
VAG-Armaturen 3-28-11107-124 |
ab € 146,17* pro Stück |
| |
Anschlussstück K3 TERRA®lock, (PVC/PE) W DN125 / da 140, PN16, Dichtung EPDM (1 Angebot) Anschlussstück K3 TERRA®lock, (PVC/PE) W DN125 / da 140, PN16, Dichtung EPDM epoxy, mit Steckverbindung DN 125, PN 16, L 257 (mm), da 140 (mm), L2 130 (mm), h2 211 (mm), h3 88 (mm), 1/4 s1 12 (mm),... |
VAG-Armaturen 3-28-11107-125 |
ab € 150,68* pro Stück |
| |
Anschlussstück K3 TERRA®lock, (PVC/PE) W DN150 / da 180, PN16, Dichtung EPDM (1 Angebot) Anschlussstück K3 TERRA®lock, (PVC/PE) W DN150 / da 180, PN16, Dichtung EPDM epoxy, mit Steckverbindung DN 150, PN 16, L 302 (mm), da 180 (mm), L2 130 (mm), h2 234 (mm), h3 106 (mm), 1/4 s1 12 (mm)... |
VAG-Armaturen 3-28-11107-151 |
ab € 193,35* pro Stück |
| |
Anschlussstück Sanierung K3 TERRA®lock W DN 100, d 110, PN16 (1 Angebot) Anschlussstück Sanierung K3 TERRA®lock W DN 100, d 110, PN16 epoxy, mit Steckverbindung DN 100, PN 16, L 227 (mm), da 110 (mm), L2 130 (mm), h2 121 (mm), h3 73 (mm), Gewicht ca. 7,00 (kg), Raumbeda... |
VAG-Armaturen 3-28-11288-100 |
ab € 104,67* pro Stück |
| |
Anschlussstück Sanierung K3 TERRA®lock W DN 125, da 140, PN16 (1 Angebot) Anschlussstück Sanierung K3 TERRA®lock W DN 125, da 140, PN16 epoxy, mit Steckverbindung DN 125, PN 16, L 257 (mm), da 140 (mm), L2 130 (mm), h2 136 (mm), h3 88 (mm), Gewicht ca. 8,00 (kg), Raumbed... |
VAG-Armaturen 3-28-11288-125 |
ab € 119,38* pro Stück |
| |
Anschlussstück Sanierung K3 TERRA®lock W DN 200, da 225, PN16 (1 Angebot) Anschlussstück Sanierung K3 TERRA®lock W DN 200, da 225, PN16 epoxy, mit Steckverbindung DN 200, PN 16, L 346 (mm), da 225 (mm), L2 130 (mm), h2 173 (mm), h3 132 (mm), Gewicht ca. 11,50 (kg), Raumb... |
VAG-Armaturen 3-28-11288-200 |
ab € 231,47* pro Stück |
| |
Anschlussstück Sanierung K3 TERRA®lock W DN 80, d 90, PN16 (1 Angebot) Anschlussstück Sanierung K3 TERRA®lock W DN 80, d 90, PN16 epoxy, mit Steckverbindung DN 80, PN 16, L 207 (mm), da 90 (mm), L2 130 (mm), h2 111 (mm), h3 63 (mm), Gewicht ca. 6,00 (kg), Raumbedarf c... |
VAG-Armaturen 3-28-11288-080 |
ab € 100,52* pro Stück |
|
Artikel pro Seite: 10 Alle | |
|