InLine® Kabelbinder mit Markierfeld aussen, Länge 200mm, Breite 2,5mm, 100stk. Die Inline- Nylon-Kabelbinder (aus Polyamide 6.6) sind schnell und einfach per Hand oder mit Hilfswerkzeugen anzubring...
Diese Befestigungsschellen von Delock werden für eine sichere und feste Kabelbefestigung eingesetzt. Einfache Anwendung Mittels einer Schraube, können die Befestigungsschellen leicht angebracht wer...
Hitzestabilisierte Kabelbinder (PA66HS) in allen Farben für Temperaturen bis +105°C Bandketten erhältlich mit je 50 Kabelbindern oder Spulen mit je 3.500 Kabelbindern Sicherer Halt am Bündelgut Lei...
InLine® Kabelbinder mit Markierfeld, Länge 200mm, Breite 4,8mm, 100stk. Die Inline- Nylon-Kabelbinder (aus Polyamide 6.6) sind schnell und einfach per Hand oder mit Hilfswerkzeugen anzubringen und ...
Kabelbinder Standard, UV-beständig, weiß, Polyamid 6.6, 2,5x100mm, 100/VE Kabelbinder Standard, zur Befestigung und Bündelung von Leitungen, für den Außeneinsatz, UV-beständig, Farbe: weiß, Materia...
Verlängertes Zungendesign, dadurch leicht wieder zu öffnen Je nach Werkstoff für Innen- oder Außenanwendungen geeignet Auch für den Einsatz bei hohen Umgebungstemperaturen Die RT-Kabelbinder werden...