Ungesichert im Raum verlegte Kabel sind Stolperfallen und führen schnell zu Unfällen, bei denen Menschen verletzt, angeschlossene Geräte zerstört werden und Daten verloren gehen können. Damit ist j...
Ungesichert im Raum verlegte Kabel sind Stolperfallen und führen schnell zu Unfällen, bei denen Menschen verletzt, angeschlossene Geräte zerstört werden und Daten verloren gehen können. Damit ist j...
Ungesichert im Raum verlegte Kabel sind Stolperfallen und führen schnell zu Unfällen, bei denen Menschen verletzt, angeschlossene Geräte zerstört werden und Daten verloren gehen können. Damit ist j...
Optimaler Stolperschutz überall dort, wo Kabel und Leitungen lose liegen. Aufgrund ihrer Stabilität sind sie ideal für den Einsatz im Büro-, Lager- und Werkstattbereich geeignet. Belastbar bis 400 ...
Industriekabelbrücken-Set Material: PVC Farbe: schwarz mit gelben Signalstreifen Breite: 200 mm Gesamthöhe: 35 mm Kammermaße: 2 x 25 mm Gewicht: 6,8 kg Set bestehend aus: - 1,5 m Kabelschutzprofil ...
Serpa Kabelbrücke EasyLoader Max HD von oben zu bestücken, Rutschhemmung R13 Serpa Kabelbrücken EasyLoader Max HD mit 6 Kabelkanälen, von oben zu bestücken mit gelb-schwarzer Warnmarkierung (Rutsch...
Kabelbrücken mit Deckel (3 Kanäle 45° Winkel rechts) Art.Nr. 200D3K45R Die modularen Crash Stop Kabelbrücken mit Deckel sind ein sinnvoller Schutz für Kabel und kleine Schläuche in Geh- und Fahrweg...
Kabelbrücken aus Kunststoff - Industrieausführung ∙ Sicherer Stolperschutz für dicke Kabel, Schläuche und Rohre ∙ Kabelbrücken einfach an der Unterseite mit einem spitzen Messer öffnen und Kabel ei...
Kabelbrücken aus Aluminium ∙ Für den absolut stabilen Schutz aus hochwertigem Aluminium, pulverbeschichtet ∙ Selbst hohe Belastungen werden so überstanden ∙ Die Kabelbrücken werden einfach zusammen...