Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Kabelmanagement

  Kabelmanagement  (7.186 Angebote unter 30.820.554 Artikeln)

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Kabelmanagement“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Kabelmanagement"

Überbegriffe
Unterbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
RS PRO Kabelhalter selbstklebend, Kabel-Ø 12.8mm Nylon 27,5 mm x 33.7mm (1 Angebot) 
Kabelclip/Klemmenart = Kabelhalter Bündeldurchmesser max. = 12.8mm Fixierungsmethode = Klebend Material = Nylon Farbe = Natur Länge = 33.7mm Breite = 27,5 mm Verhalten im Brandfall = Schwer entflam...
RS Pro
2138536
€ 0,2562*
pro Stück
 
 Stück
Klebesockel 20x20 mm, natur (18 Angebote) 
Als Schraub- oder Klebesockel erhältlich Perfekt in Kombination mit der T- Kabelbinder-Serie Kabelbinder kann von vier Seiten eingeschlauft werden Kleber mit hoher Abzugskraft Sichert den Kabelbind...
HellermannTyton
151-10904
€ 0,3891*
pro Stück
 
 Stück
Befestigungsclip zum Kleben/mit Rohr-/Schlauchhalterung, Dmax=8.0mm, L=25.0mm, W=25.0mm, H=11.5mm, natur, 100ST (17 Angebote) 
Flaches Design für Anwendungen mit engen Platzverhältnissen Selbstklebende Sockel zur schnellen und einfachen Montage Wird ohne zusätzlichen Kabelbinder verwendet Bietet Potential zur Prozessoptimi...
HellermannTyton
151-13606
€ 0,2908*
pro Stück
 
 Stück
Klebesockel 40x40 mm, schwarz (17 Angebote) 
Als Schraub- oder Klebesockel erhältlich Perfekt in Kombination mit der T- Kabelbinder-Serie Kabelbinder kann von vier Seiten eingeschlauft werden Kleber mit hoher Abzugskraft Sichert den Kabelbind...
HellermannTyton
151-10916
€ 0,7812*
pro Stück
 
 Stück
DIGITUS Kabelmanagement Kanal (17 Angebote) 
Kabelmanagement Kanal Bietet Platz zum Verstauen vom Kabeln sowie Steckdosenleisten - zur individuellen Unter-Tisch Montage Produktvorteile: Cleanes Design: Versteckt Kabel und Stromleitungen für e...
ASSMANN Electronic
DA-90450
€ 12,77*
pro Stück
 
 Stück
Befestigungssockel zum Kleben, Ø4.2 mm, Wmax=5.4mm, L=29.0mm, H=5.7mm, natur, 100ST (18 Angebote) 
Selbstklebender Befestigungssockel Synthesekautschukkleber für universelle Anwendungen Größtmögliche Klebefläche Zur schnellen und flexiblen Montage kann der Kabelbinder von vier Seiten eingeschlau...
HellermannTyton
151-28459
€ 0,4636*
pro Stück
 
 Stück
Kabelhalter 70x46 mm, Polyamid glasfaserverstärkt (PA6GF30%), schwarz (10 Angebote) 
Klar vorgegebene Leitungsführung mit bis zu drei Bündeln Einfache Befestigung mittels M8 Schraube Maximaler Bündelschutz durch glatte Oberfläche Gewichtsreduzierung gegenüber einem Metallhalter The...
HellermannTyton
151-01040
€ 1,02478*
pro Stück
 
 Stück
Befestigungsclip für Schraubenbefestigung, Ø3.1 mm, L=31.0mm, W=25.0mm, schwarz, 100ST (14 Angebote) 
Einteiliger Befestigungssockel für Flachbandleitungen Erhöhte Montagefläche sorgt für eine ordnungsgemäße Verklebung Schnelle und einfache Installation Kann geöffnet und wieder verwendet werden Lei...
HellermannTyton
151-16250
€ 0,67955*
pro Stück
 
 Stück
Kabeldriller, max. Bündel-Ø 25 mm, PA, schwarz, (H) 46 mm, 8345AA01 (1 Angebot) 
Abbildung kann abweichen. Kabeldriller Typ Fastpoint 834. Zum bündeln von Kabel und Leitungen; Material: PA 6.6, Temperaturbereich: –35 bis +85 °C, Entflammbarkeit: UL 94 V-2. Technische Merkmale (...
fastpoint
8345AA01
€ 0,185*
pro Stück
 
 Stück
Kabelhalter 14.3 mm Selbstklebend Polyamid 6.6 (2 Angebote) 
Kabelhalter, Typ=AKKL-4756A4-RT, Alternative (Alias)=2835113, A=31.8 mm, B=19.1 mm, C=27.8 mm, D=10.2 mm, Klemmdurchmesser max.=14.3 mm, Klemmdurchmesser min.=11.9 mm, Art des Kabelbride-Clips=Eins...
Essentra
AKKL-4756A4-RT
€ 0,423*
pro Stück
 
 Stück
DIGITUS Flexible Kabelführung mit anpassbarer Länge (24 Angebote) 
Flexible Kabelführung mit anpassbarer Länge Länge individuell anpassbar mit 4 Kabelkanälen - für höhenverstellbare Tische geeignet Produktvorteile: Für normale und höhenverstellbare Tische geeignet...
ASSMANN Electronic
DA-90505
€ 23,20*
pro Stück
 
 Stück
Befestigungsschelle einlappig 10mm Stahl galvanisch verzinkt (15 Angebote) 
Einlappige Befestigungsschelle für Kabel und Rohre.
OBO BETTERMANN
1009079
€ 0,267*
pro Stück
 
 Stück
Kabelhalter,doppelt (7 Angebote) 
• Zur horizontalen Kabelführung · Kunststoff grau Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: doppelt · Farbe: grau
Hettich
45969
€ 1,3027*
pro Stück
 
 Stück
DeLOCK 19″ Kabelmanagement Panel schwarz (7 Angebote) 
Dieses Rangierpanel von Delock kann in einen 19″ Geräteschrank eingebaut werden. Mit den stabilen Kabelführungsbügeln aus Metall können Patchkabel geordnet horizontal verlegt werden.
Delock
42628
€ 13,10*
pro Stück
 
 Stück
DURABLE Monitor Ständer EFFECT, anthrazit (22 Angebote) 
3-fach ergonomisch höhenverstellbarer Ständer für Monitore und Laptops aus 60% recyceltem PET-Filz. • 3-fach ergonomisch höhenverstellbarer Ständer für Monitore und Laptops aus 60% recyceltem PET-F...
Durable
508158
€ 54,82*
pro Box
 
 Box
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   480   vorwärts

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.