Übersicht | Überbegriffe Unterbegriffe Zubehör |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
BTR NETCOM 1401065000ME Kabelverschraubung Grau (12 Angebote) Steckergehäuse mit Klammerverschluss nach Norm ISO/IEC 24702 und IEC 61076-3-106 Var. 5 - IP67 geschütztes Gehäuse zur Aufnahme der Industry Steckereinsätze - höherer anschließbarer Kabelmantel-Dur... |
|
ab € 9,631* pro Stück |
| |
|
|
ab € 8,901* pro Stück |
| |
Kabelverschraubung (11 Angebote) EVO-Metallkabelverschraubung mit Bajonettverschluss; Größe M40, für 8 Leiter mit 6,5 mm Leitungsdurchmesser |
|
ab € 11,77* pro Stück |
| |
Kabelverschraubung (11 Angebote) EVO-Metallkabelverschraubung mit Bajonettverschluss; Größe M40, für 4 Leiter mit 10 mm Leitungsdurchmesser |
|
ab € 11,79* pro Stück |
| |
Kabelverschraubung (11 Angebote) EVO-Metallkabelverschraubung mit Bajonettverschluss; Größe M40, für 5 Leiter mit 8,5 mm Leitungsdurchmesser |
|
ab € 11,77* pro Stück |
| |
Signalleuchte DC 127V 110mA 70mm Gelb IP66 Kabelverschraubung, M20 CWB-ATEX (1 Angebot) Signalleuchte, Typ=31006133000, Betriebsspannung, max.=127 V, Betriebsspannung, min.=110 V, Durchmesser Sockel=70 mm, Höhe gesamt=282 mm, Stromverbrauch=110 mA, Anschlussart=Kabelverschraubung, M20... |
|
ab € 539,34* pro Stück |
| |
Signalleuchte DC 127V 110mA 70mm Grün IP66 Kabelverschraubung, M20 CWB-ATEX (1 Angebot) Signalleuchte, Typ=31006136000, Betriebsspannung, max.=127 V, Betriebsspannung, min.=110 V, Durchmesser Sockel=70 mm, Höhe gesamt=282 mm, Stromverbrauch=110 mA, Anschlussart=Kabelverschraubung, M20... |
|
ab € 572,24* pro Stück |
| |
Signalleuchte DC 127V 110mA 70mm Rot IP66 Kabelverschraubung, M20 CWB-ATEX (1 Angebot) Signalleuchte, Typ=31006135000, Betriebsspannung, max.=127 V, Betriebsspannung, min.=110 V, Durchmesser Sockel=70 mm, Höhe gesamt=282 mm, Stromverbrauch=110 mA, Anschlussart=Kabelverschraubung, M20... |
|
ab € 539,61* pro Stück |
| |
Signalleuchte DC 253V 80mA 70mm Grün IP66 Kabelverschraubung, M20 CWB-ATEX (1 Angebot) Signalleuchte, Typ=31006106000, Betriebsspannung, max.=253 V, Betriebsspannung, min.=207 V, Durchmesser Sockel=70 mm, Höhe gesamt=282 mm, Stromverbrauch=80 mA, Anschlussart=Kabelverschraubung, M20,... |
|
ab € 580,00* pro Stück |
| |
Signalleuchte DC 48V 500mA 70mm Blau IP66 Kabelverschraubung, M20 CWB-ATEX (1 Angebot) Signalleuchte, Typ=31006907000, Betriebsspannung, max.=48 V, Betriebsspannung, min.=12 V, Durchmesser Sockel=70 mm, Höhe gesamt=282 mm, Stromverbrauch=500 mA, Anschlussart=Kabelverschraubung, M20, ... |
|
ab € 630,44* pro Stück |
| |
Signalleuchte DC 48V 500mA 70mm Gelb IP66 Kabelverschraubung, M20 CWB-ATEX (1 Angebot) Signalleuchte, Typ=31006804300, Betriebsspannung, max.=48 V, Betriebsspannung, min.=12 V, Durchmesser Sockel=70 mm, Höhe gesamt=282 mm, Stromverbrauch=500 mA, Anschlussart=Kabelverschraubung, M20, ... |
|
ab € 617,46* pro Stück |
| |
Signalleuchte DC 48V 500mA 70mm Grün IP66 Kabelverschraubung, M20 CWB-ATEX (1 Angebot) Signalleuchte, Typ=31006906000, Betriebsspannung, max.=48 V, Betriebsspannung, min.=12 V, Durchmesser Sockel=70 mm, Höhe gesamt=282 mm, Stromverbrauch=500 mA, Anschlussart=Kabelverschraubung, M20, ... |
|
ab € 635,67* pro Stück |
| |
Signalleuchte DC 48V 500mA 70mm Grün IP66 Kabelverschraubung, M20 CWB-ATEX (1 Angebot) Signalleuchte, Typ=31006803300, Betriebsspannung, max.=48 V, Betriebsspannung, min.=12 V, Durchmesser Sockel=70 mm, Höhe gesamt=282 mm, Stromverbrauch=500 mA, Anschlussart=Kabelverschraubung, M20, ... |
|
ab € 624,39* pro Stück |
| |
Signalleuchte DC 48V 500mA 70mm Klar IP66 Kabelverschraubung, M20 CWB-ATEX (1 Angebot) Signalleuchte, Typ=31006901000, Betriebsspannung, max.=48 V, Betriebsspannung, min.=12 V, Durchmesser Sockel=70 mm, Höhe gesamt=282 mm, Stromverbrauch=500 mA, Anschlussart=Kabelverschraubung, M20, ... |
|
ab € 626,73* pro Stück |
| |
Signalleuchte DC 48V 500mA 70mm Rot IP66 Kabelverschraubung, M20 CWB-ATEX (1 Angebot) Signalleuchte, Typ=31006805300, Betriebsspannung, max.=48 V, Betriebsspannung, min.=12 V, Durchmesser Sockel=70 mm, Höhe gesamt=282 mm, Stromverbrauch=500 mA, Anschlussart=Kabelverschraubung, M20, ... |
|
ab € 701,25* pro Stück |
| |
|