ein "Muss" für jeden Amateur und Profi hohe Farbsättigung gleichzeitig UV-Filter Normal-Vergütung: jeweils eine Schicht auf jeder Seite Güteklasse (Glas): ProClass \n Bildwirkung: bringt Kontrast u...
Aktive Fotografie mutet Kameras und Objektiven eine Menge zu. Die empfindlichen Frontlinsen vor Flugsand, Staub, Fingerabdrücken oder Spritzwasser mit einem B+W Filter zu schützen, liegt sehr nahe....
Aktive Fotografie mutet Kameras und Objektiven eine Menge zu. Die empfindlichen Frontlinsen vor Flugsand, Staub, Fingerabdrücken oder Spritzwasser mit einem B+W Filter zu schützen, liegt sehr nahe....
Ideal für Landschaftsfotografie Der Slim MC UV-Filter von walimex ist ein Filter, der ideal für die Landschaftsfotografie geeignet ist. Er blockiert ultraviolettes Licht und verringert chromatische...
Der vergütete, farbneutrale Filter sperrt unsichtbare UV-Strahlen bis 398 nm, die sich sonst (z. B. im Hochgebirge oder an der See) wie ein Dunstschleier aufs Bild legen. Das Ergebnis sind klare, s...
Schluss mit Schmutz und Kratzern Ein Staubkorn und das Bild ist ruiniert. Ein Kratzer und du brauchst eine neue Linse. Mit unseren Schutzfiltern ersparst du dir den Ärger und die Kosten. Setz das F...
Schluss mit Schmutz und Kratzern Ein Staubkorn und das Bild ist ruiniert. Ein Kratzer und du brauchst eine neue Linse. Mit unseren Schutzfiltern ersparst du dir den Ärger und die Kosten. Setz das F...
Der Canon 72-mm-Schutzfilter ist ein klarer Filter, der die Frontlinse vor Staub und Kratzern schützt. Für Objektive mit einem 72-mm-Filtergewinde – der klare Filter kann beim Gebrauch des Objektiv...
UV Sperrfilter Ein UV Filter lässt nur das gewünschte Licht durch. Verstärkte UV Strahlung, die besonders in der Mittagszeit Blaustiche verursachen kann, wird vom UV Filter gesperrt. ein DÖRR UV Fi...
Hochwertiger, mehrfach beschichteter Schutzfilter aus optischem Glas. Transparenter, mehrfach beschichteter Objektiv-Schutzfilter zum Schutz des Kameraobjektivs vor Staub, Schmutz, Fingerabdrücken ...
Das B+W BASIC 486 UV-IR Sperrfilter besitzt eine steilflankige Absorption gegen unerwünschte UV- und Infrarotanteile Bei digitalen Kameras, deren IR-Sperre vor dem Bildsensor eine Resttransmission ...