Keramikkondensator, Typ=CC1206KRX7R9BB102, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=1.6 mm, Höhe=1.3 mm, Kapazität=1 nF, Länge=3.2 mm, Nennspannung=50 V, Anschlussar...
Produktpalette: M Series Spannung (DC): 50 V Produktlänge: 1.02 mm MSL: - Kapazitätstoleranz: ± 10% Kapazität: 1000 pF Produktbreite: 0.5 mm Betriebstemperatur, max.: 125 °C Qualifikation: - Baufor...
Keramik-Vielschicht-Kondensator, 0402B102K500CT, Walsin Technologies Dieses Produkt wird aus X7R dielektrischem Material hergestellt, das dem Produkt eine hohe elektrische Präzision, Stabilität und...
Keramik-Vielschicht-Kondensator, 0603B102K500CT, Walsin Technologies Dieses Produkt wird aus X7R dielektrischem Material hergestellt, das dem Produkt eine hohe elektrische Präzision, Stabilität und...
Keramik-Vielschicht-Kondensator, 0805B102K500CT, Walsin Technologies Dieses Produkt wird aus X7R dielektrischem Material hergestellt, das dem Produkt eine hohe elektrische Präzision, Stabilität und...