Keramik-Kondensator, 12102U0R5BAT2A, AVX Die Kondensatoren der "U"-Serie sind C0G (NP0)-Chipkondensatoren, die speziell für "Ultra"-niedrigen ESR für Anwendungen im Kommunikationsmarkt entwickelt w...
Produktpalette: SkyCap SR Series Produktdurchmesser: - Kapazitätstoleranz: ± 10% Produkthöhe: 5.33 mm Betriebstemperatur, min.: -55 °C Produktbreite: 2.54 mm Produktlänge: 3.81 mm Anschlussabstand:...
Keramik-Vielschichtkondensatoren Typ Kemet CK 05. Für professionelle Anwendungen, MiL-C-11015, mit radialen Anschlüssen für Rastermaß 5,08 mm Mit Nennspannung 200 VDC.
Betriebstemperatur, max.: 85 °C Anschlussabstand: 2.54 mm Kondensatoranschlüsse: Radial Leaded SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) Betriebstemperatur, min.: -30 °C Produktpalette: CC Series Dielektrikum: Y...