Betriebstemperatur, min.: -55 °C Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial Leaded SVHC: Lead Produkthöhe: 9.14 mm Dielektrikum: X7R Anschlussabstand: 5.08 mm Produktlänge: 7.62 mm Produktdurchmess...
Keramikkondensator, Typ=CC0805KRX7R9BB223, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=1.3 mm, Höhe=1 mm, Kapazität=22 nF, Länge=2 mm, Nennspannung=50 V, Anschlussart=L...