Wägebereich = 300g Typ = Zählwaage Auflösung = 0,001 g Zählfunktion = Ja Schnittstellentyp = RS-232 Steckertyp = Typ C – Euro-Stecker, Typ G – 3-polig (UK) Waagschalendurchmesser = 80mm Gewicht net...
KERN Zählwaage CCS, bis 15 kg, min. Teilegewicht 0,05 g/Stck., Wägeplatte 300 x 240 mm Hochgenaues Zählsystem - präzise Referenzwaage zum Wiegen kleinster Teile und Mengenwaage zum Wiegen großer St...
KERN Zählwaage CCS, bis 6 kg, min. Teilegewicht 0,05 g/Stck., Wägeplatte 230 x 230 mm Hochgenaues Zählsystem - präzise Referenzwaage zum Wiegen kleinster Teile und Mengenwaage zum Wiegen großer Stü...
Kern CCS 10K-6+C Zählwaage kalibriert (DAkkS-akkreditiertes Labor) Wägebereich (max.) 10kg Ablesbarkeit 0.001g über Mit diesem hochgenauen Zählsystem KERN CCS kann eine große Bandbreite von Einzelz...