Bollard standard SK, round, Material: raw steel, Surface: hot-dip galvanised, white powder-coated with two red, reflecting rings, for setting in concrete, Post dia.: 60 mm, Height above ground: 100...
zum Einbetonieren • verzinkt, danach weiß pulverbeschichtet • mit 2 angeschweißten Kettenösen und 2 roten oder gelb-schwarzen Ringen • Gesamtlänge: 1400 mm • Höhe über Erdreich: 1000 mm • ø 60 mm •...
K.57 Absperrpfosten Wien m. Bodenhülse,zum Einbetonieren,m. 2 Kettenösen,70x70mm K.57 Absperrpfosten Wien, zum Einbetonieren und Herausnehmen, inklusive Bodenhülse, ideal für Fussgängerzonen, Markt...
K.57 Absperrpfosten Wien m. Bodenhülse,zum Einbetonieren,m. 2 Kettenösen,Ø 60mm K.57 Absperrpfosten Wien, zum Einbetonieren und Herausnehmen, inklusive Bodenhülse, ideal für Fussgängerzonen, Marktp...
Das rot/weiße Kettenpfosten-Set STAHL eignet sich hervorragend zum Absperren von Bereichen im Innen- und Außeneinsatz. Es besteht aus 6 Stahlpfosten mit Kettenösen, 6 Pfostenhaltern, 10 Meter Stahl...
aus Stahl verzinkt und pulverbeschichtet 900 mm hoch Fuß ø 310 mm praktische Kettenöffnung - Kette wird durchgezogen und arretiert automatisch Gewicht: 5 kg
aus Stahl verzinkt und pulverbeschichtet 900 mm hoch Fuß ø 310 mm praktische Kettenöffnung - Kette wird durchgezogen und arretiert automatisch Gewicht: 5 kg
Der Kettenpfosten 'Earth' ist die ideale Lösung für die Abgrenzung von Bereichen in Unternehmen oder im öffentlichen Raum. Mit einer Höhe von 900 mm und einem Fuß aus Recyclingmaterial in schwarz i...
Nur für den Innenbereich einsetzbar. Rohr verzinkt und pulverbeschichtet, mit PVC-Folie abgesetzt. Fuß aus Stahlblech, verzinkt und pulverbeschichtet, als runde Wanne ausgebildet für Sand, Beton o....
Post for barrier chain Outside, Material: raw steel, Surface: white powder-coated with two red, reflecting rings, transportable, Post dia.: 60 mm, Height above ground: 1000 mm, Foot base width: 300...
Absperrpfosten 70x70 mm, feuerverzinkt, rot/weiß Absperrpfosten (Feuerwehrpfosten), Stahl, Vierkantrohr 70 x 70 mm, mit aufgeschweißter Stahlkappe mit aufgeschweißter Stahlkappe, feuerverzinkt und ...
Zweiteiliger Kettenständer für den Innen- und Außenbereich Farbe: weiß mit 2 Kettenösen Stahl verzinkt und pulverbeschichtet Pfosten-Ø 60 mm, Höhe 1000 mm Bodenplatte gewölbt: Ø 320 mm Gewicht: ca....
Bollard standard SK, round, Material: raw steel, Surface: hot-dip galvanised, white powder-coated with two red, reflecting rings, for screwing on, Post dia.: 76 mm, Height above ground: 1000 mm, Pl...
Bollard standard SK, round, Material: raw steel, Surface: hot-dip galvanised, white powder-coated with two red, reflecting rings, for screwing on, Post dia.: 76 mm, Height above ground: 1000 mm, Pl...