KFZ-Ladegerät für wartungsfreie Blei- oder Blei-Gel-Akkus Es können 2V, 6V, 12V oder 24V Bleiakkus (wie sie z.B. in Autos, Boote, Motorrädern, Rollern, fahrbaren Gartengeräten oder Kinderfahrzeugen...
Victron Blue Smart IP65 Batterieladegerät 24V 8A mit Bluetooth Das Victron Ladegerät Blue Power ist ist ein sehr effizientes Hochfrquenzladegerät mit vielfälitigen Funktionen. Das Gerät misst die U...
ABSAAR KFZ-Batterieladegerät EVO 8.0, 8A, 12/24V geeignet für alle Batterietypen (Blei-Säure / AGM / GEL), 9 Ladestufen, LCD-Display, mit Wintermodus für den Einsatz bei niedrigen Temperaturen, Lad...
Akkuladegerät, Typ=FW7318M/24, Alternative (Alias)=2821489, Ausgangsspannung=24 V, Ausgangsstrom=1 A, Eingangsspannung min. – AC=100 V, Eingangsspannung min. – DC=-888, Eingangsspannung, max.=240 V...
Bleiakkus sind wartungsfreie, langlebige und wirtschaftliche Energieträger, die in vielen Bereichen eingesetzt werden. Ob als Sicherungsbatterie für eine unterbrechungsfreie Stromversorgung bei Com...
Das Acctiva Easy 2403 von Fronius ist ein kompaktes und leistungsstarkes Profi-Ladegerät für den Zubehörhandel. Es überzeugt Autofahrer und Nutzfahrzeug-Betreiber mit umfangreichen Funktionen: Sie ...
APA Batterieladegerät 12/24V 10A 16649 Kfz-Ladegerät 12 V,24 V 10 A 5 A Batterieladegerät 12 / 24 V 10 A Ladespannung: 12 / 24 V Ladestrom: 10 / 5 A Batteriekapazität 12 V: 6 – 180 Ah Batteriekapaz...
Batterieladegerät START 300 12 / 24 V Boost 12V: 10-23 / 24V: 8-17 A GYS konventionelles Start-Ladegerät für Blei-Säure-Starterbatterien · vorladen vor dem Startvorgang und die Überwachung des Lade...