Robuster Kunststoffbehälter mit Scharnier und Verschlusslaschen. Innen mehr Übersicht durch Extra-Tray für Kleinteile. Sterile Verbandstoffe von SÖHNGEN® sind mit dem Herstellungsdatum und einem Ha...
K.57 KFZ-Verbandkasten Car, DIN 13164:2022, schwarz, Kunststoff, 220x150x75mm K.57 KFZ-Verbandkasten Car, gemäß DIN 13164:2022, staub- und spritzwassergeschützt, mit Scharnier und Verschlusslaschen...
Söhngen Kfz-Verbandkasten mit Füllung nach DIN 13164 plus Beatmungstuch DIN 13164 SÖHNGEN KFZ-Verbandkasten mit Füllung gemäß DIN 13164 + Beatmungstuch aus hochschlagzähem Kunststoff schwarz mit Sc...
Material: Kunststoff Maße (BxHxT): 260 x 180 x 85 mm Farbe: schwarz Inhalt nach DIN 13164:2022 Mindestbestellmenge: 8 Stück | kompakt und staubdicht für den mobilen Einsatz in jedem Kraftfahrzeug |
HP Autozubehör 10048 Verbandkasten Bus,Pkw,Freizeit,SUV,Wohnmobile,Van,Baumaschinen,Quad,Motorrad,Lkw (L x B x H) 25 x 8 x 16.5 cm DIN 13164 02-2022 KFZ-Verbandkasten DIN 13164 2022-02 Inkl. 2 x Mu...
Kfz-Verbandkissen schwarz Füllung DIN 13164 Maße sind 300 x 220 x 60 mm Hülle besteht aus gewebeverstärktem Kunstleder und Reißverschluss Farbe ist schwarz Inhalt des Verbandkastens nach DIN 13164 ...
Mit den schwarzen Söhngen® Kfz-Verbandkästen statten Sie ihre Fahrzeuge vorschriftsgemäß mit Verbandmaterial für die schnelle Erste Hilfe nach DIN 13164 aus. Die 26 x 16 x 8 cm großen Kästen besteh...
Eigenschaften: Material: ABS-Kunststoff Maße: 170 x 260 x 82 mm (H x B x T) Gewicht: ca. 0,75 kg Grundfarbe: schwarz, Aufdruckfarbe: silber Inhalt gem. DIN 13164-2022
Verbandkasten für mehrspurige Kraftfahrzeuge nach ÖNORM V 5101 mit SÖHNGEN Füllung nach ÖNORM V 5101.ca. 260 x 160 x 80 mm Behälter aus hochschlagzähem Kunststoff, schwarz mit Scharnier und Verschl...