Kippschalter für Leiterplattenanschluss Typ APEM 5000. Schaltleistung: 0,4 VA bis 20 V AC/DC, Isolationswiderstand: min. 1000 M Ohm bei 500 VDC, Übergangswiderstand (Anfangswert): max. 10 m Ohm. Ma...
Kippschalter Typ APEM 5000. Mit gekerbtem Hebel, auf dem verdrehungssicher die gesondert zu bestellenden Hebelgriffe aufgesetzt werden können. Der Schalter hat eine 6,0 mm-Zentralbefestigung und Lö...
Kippschalter für Leiterplattenanschluss Typ APEM 5000. Schaltleistung: 0,4 VA bis 20 V AC/DC, Isolationswiderstand: min. 1000 M Ohm bei 500 VDC, Übergangswiderstand (Anfangswert): max. 10 m Ohm. Ma...
Kippschalter Typ APEM 5000. Mit gekerbtem Hebel, auf dem verdrehungssicher die gesondert zu bestellenden Hebelgriffe aufgesetzt werden können. Der Schalter hat eine 6,0 mm-Zentralbefestigung und Lö...
Kippschalter Typ APEM 5000. Mit gekerbtem Hebel, auf dem verdrehungssicher die gesondert zu bestellenden Hebelgriffe aufgesetzt werden können. Der Schalter hat eine 6,0 mm-Zentralbefestigung und Lö...
Kippschalter Typ APEM 5000. Mit Zentralbefestigung 6,35 mm und Lötanschluss; Material Gehäuse: Diallylphthalat, Hebel: Messing, verchromt, Buchse: Messing, vernickelt, Kontakte: Silber oder Messing...
Kippschalter, 639NH/2, APEM Der Kippschalter 639NH/2 ist eine vielseitige und zuverlässige elektrische Komponente. Mit seiner einpoligen Konfiguration bietet er eine einfache, aber effektive Lösung...
Kippschalter, 636NH/2, APEM Der Kippschalter 636NH/2 mit seinem schlanken Design und seiner robusten Konstruktion ist eine vielseitige und zuverlässige Wahl für verschiedene Anwendungen. Er ist ein...
Kippschalter Typ APEM 5000. Mit gekerbtem Hebel, auf dem verdrehungssicher die gesondert zu bestellenden Hebelgriffe aufgesetzt werden können. Der Schalter hat eine 6,0 mm-Zentralbefestigung und Lö...
Kippschalter, 631NH/2, APEM Der Schalttafelschalter 631NH/2 ist ein vielseitiges Gerät, das Ihre elektrischen Steuerungsanforderungen erfüllt. Mit seinem schlanken und kompakten Design fügt sich di...
Kippschalter, 637NH/2, APEM Der 637NH/2 Kippschalter ist ein vielseitiger Kippschalter, der für Ihre elektrischen Anforderungen konzipiert ist. Mit seiner einpoligen Konfiguration bietet er zuverlä...
Kippschalter, 641NH/2, APEM Der Kippschalter 641NH/2 ist eine vielseitige und zuverlässige Lösung für Ihre elektrischen Steuerungsanforderungen. Mit seiner zweipoligen Konfiguration bietet er verbe...
Kippschalter, 647NH/2, APEM Der Kippschalter 647NH/2 ist eine vielseitige und unverzichtbare Komponente für jedes elektrische System. Mit seiner zweipoligen Konfiguration bietet er eine zuverlässig...