Das Messing-Schnellkupplungs-Gewindestück ist geeignet für alle Produkte mit Außengewinde und wird als Anschluss z.B. für den Wasserhahn genutzt. Mit 42 mm (G 1 1/4)-Gewinde.
Klauenkupplung mit Schlauchanschluss, LW 32 (1 1/4"), Temperguss verz. und gelb passiviert, PN max. 10 bar, Temp. -40 °C bis 95 °CDie universelle Standardkupplung zur Druckluftversorgung am Bau und...
Das Messing-Schnellkupplungs-Schlauchstück ist eine stabile Schlauchverbindung für den Schlauchanfang und das Schlauchende. Durch das hochwertige Messingmaterial ist es ideal für den Einsatz in Lan...
Eine Klauenkupplung ist zur Übertragung von Drehbewegungen bzw. Drehmomenten zu verwenden. Produktbeschreibung: Hochdruck-Klauenkupplung DIN 3489 mit Außengewinde ISO 228 Temperguss NBR-Dichtung Ne...
GEKA-Gewindestück, starr, Messing blank, G 1 1/4 IG, Betriebsdruck max. 40 bar, Mediums-/Umgebungstemperatur -10 °C bis 90 °CKlauenkupplung (Klauenabstand 40 mm) aus Messing für Wasser-, Industrie-...
GEKA-Gewindestück, starr, Messing blank, G 1 1/4 AG, Betriebsdruck max. 40 bar, Mediums-/Umgebungstemperatur -10 °C bis 90 °CKlauenkupplung (Klauenabstand 40 mm) aus Messing für Wasser-, Industrie-...
Saug-/Hochdruckkupplung • Für 1 1/4" (32 mm) Wasserschläuche • Mit Nachstellring • Gegen selbsttätiges Lösen gesichert • Besonders geeignet für Pumpenanschlüsse und Druckleistungen bis 40 bar Betri...