STAEDTLER Noris jumbo 842 Plastilin-Knete Plastilin-Knete für Kinder Ideal für Schule und Kindergarten Bleibt immer geschmeidig und ist formstabil Farben können gemischt werden CE-konform
STAEDTLER Noris jumbo 842 Plastilin-Knete Plastilin-Knete für Kinder Ideal für Schule und Kindergarten Bleibt immer geschmeidig und ist formstabil Farben können gemischt werden CE-konform
Basisknete für Kinder. Bleibt immer geschmeidig und ist formstabil. Farben können gemischt werden. Auch in großen Blocks mit 1000 g erhältlich. Einzelprodukt gelb, 1000 g.
Wachsknete Knetmasse Jovi Soft Dough Blandiver gelb, 460 g Dose. Werkstoff: Paraffinwachs. Größe (Ø x L): 120 mm. Masse: 527 g. Farbe/Farbe des Behälters: gelb/gelb. 460 g Dose.
KNORR prandell Kinderknete-Schulbox, 14-teilig, 340 g ideal für den Schulunterricht der 1. Klasse, Inhalt: 340 g Knete in 9 brillianten Farben, wiederverschließbare Kunststoffbox (212151126) sortie...
Wachsknete Knetmasse Jovi Soft Dough Blandiver in Neon- gelb, rot, grün, 3 Dosen. Werkstoff: Paraffinwachs. Unschädlich, doch mit unangenehmem Geschmack, um ein Verschlucken zu verhindern. Größe (Ø...
Wachsknete Knetmasse Jovi Soft Dough Blandiver in rot, gelb, blau, 3 Dosen. Werkstoff: Paraffinwachs. Unschädlich, doch mit unangenehmem Geschmack, um ein Verschlucken zu verhindern. Größe (Ø x L):...
Wachsknete Nakiplast® 681. Werkstoff: hochwertige Wachsknete. Größe (Ø x L): 35 x 165 mm. Masse: 650 g. Farbe/Farbe des Behälters: gelb/neutral. Zertifikate und Zulassungen: CE-Zeichen.
Wachsknete Knetmasse Jovi Soft Dough Blandiver, 6 Dosen je 460 g. Werkstoff: Paraffinwachs. Größe (Ø x L): 370 mm. Masse: 3415 g. Farbe/Farbe des Behälters: farblich sortiert/gelb. 6 Dosen je 460 g.
Sehr weich und leicht knetbar. Bleibt geschmeidig und trocknet nicht ausIdeal für die AllerkleinstenVollkommen sicher (glutenfrei)Farben: Rot, Grün, Gelb, Blau, Weiß Die gewünschte Farbe wählen Sie...
Plastilin 500g gelb Becks Plastilin Knetmasse Produktinformation Unsere Knetmasse ist nicht nur perfekt zum Spielen geeignet, sondern auch für Modellbau, Zahntechnik, Abform- und Abguss-Technik sow...
Diese gut formbare Knete bleibt lange weich und geschmeidig, trocknet nicht zu schnell aus und die Inhaltsstoffe sind völlig unbedenklich - auch für die ganz Kleinen. Die Knetmasse wurde für Kinder...
Weiche Kinder Soft Knete für kleine Kinderhände: zum Kneten, Pressen, Ausstechen und Ausrollenlässt sich gut trocknen und anschließend mit Malfarben bemalenmit feuchten Händen kann die Knete geschm...
Knete ein Einhorn und lass es springen! Mit dieser glitzernden Springknete in effektvoller Stern-Aufbewahrungsdose kommt garantiert keine Langeweile auf - einfach stretchen, kneten, formen, springe...
Weiche Kinder Soft Knete für kleine Kinderhände: zum Kneten, Pressen, Ausstechen und Ausrollenlässt sich gut trocknen und anschließend mit Malfarben bemalenmit feuchten Händen kann die Knete geschm...
Plastilin 1 kg gelb Becks Plastilin Knetmasse Produktinformation Unsere Knetmasse ist nicht nur perfekt zum Spielen geeignet, sondern auch für Modellbau, Zahntechnik, Abform- und Abguss-Technik sow...