Maped Creativ Spielknete-Set, 4 Standard-Farben, 456 g für Kinder ab 2 Jahren, leicht knetbar, klebt nicht, sortiert in den Farben: grün, blau, rot & gelb, Inhalt: 4 Dosen à 114 g in Kartonmanschet...
Mit dieser nachtleuchtenden Springknete kommt keine Langeweile auf - stretchen, kneten, formen, springen lassen, Farben mixen und vieles mehr. Boxgröße: Ø ca. 5,2 cm, Höhe: 2,5 cmErhältlich in 3 ve...
Wachsknete, Knetmasse Jovi Soft Dough Blandiver grün, 460 g Dose. Werkstoff: Paraffinwachs. Größe (Ø x L): 120 mm. Masse: 527 g. Farbe/Farbe des Behälters: grün/gelb. 460 g Dose.
Noris Club Spielknete. Besonders weich und sauber. Einfach zu kneten, schneiden, quetschen und rollen. Klebt nicht. Genau das richtige Material, um spielerisch Gefühl für Form und Farbe zu entwicke...
Sehr weich und leicht knetbar. Bleibt geschmeidig und trocknet nicht ausIdeal für die AllerkleinstenVollkommen sicher (glutenfrei)Farben: Rot, Grün, Gelb, Blau, Weiß Die gewünschte Farbe wählen Sie...
Stockmar Knetbienenwachs, 12 Farben. Das Wachs wird durch die Handwärme weich und formbar. Das Knetbienenwachs ist für feinste Modellierarbeiten geeignet und wirkt transparent und glänzend durch da...
Plastilin 500g grün Becks Plastilin Knetmasse Produktinformation Unsere Knetmasse ist nicht nur perfekt zum Spielen geeignet, sondern auch für Modellbau, Zahntechnik, Abform- und Abguss-Technik sow...
Stockmar Knetbienenwachs im Kartonetui, 6 Farben. Das Wachs wird durch die Handwärme weich und formbar. Beim Aushärten bleiben die Leuchtkraft und der Glanz der Farben bestehen. Durch die saubere H...
Basisknete für Kinder. Bleibt immer geschmeidig und ist formstabil. Farben können gemischt werden. Auch in großen Blocks mit 1000 g erhältlich. Einzelprodukt grün, 1000 g.
Diese gut formbare Knete bleibt lange weich und geschmeidig, trocknet nicht zu schnell aus und die Inhaltsstoffe sind völlig unbedenklich - auch für die ganz Kleinen. Die Knetmasse wurde für Kinder...
Plastilin 1 kg rot Becks Plastilin Knetmasse Produktinformation Unsere Knetmasse ist nicht nur perfekt zum Spielen geeignet, sondern auch für Modellbau, Zahntechnik, Abform- und Abguss-Technik sowi...