Länge auf Rolle (imperial): 100 ft Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: Solid SVHC: No SVHC (10-Jun-2022) Leitermaterial: Silver Plated Copper Leiterquerschnitt CSA: - Mantelmaterial: PV...
Abbildung kann abweichen. Koaxialkabel RG 223/U, 2170007, LAPP Das 2170007 ist ein Koaxialkabel für Funk- und Computersysteme sowie für Anwendungen im Bereich der kommerziellen Hochfrequenztechnik ...
Koaxialkabel Coaxial - RG-223 /U 500 M, Koaxialkabel, RG 223 /U, Nennwellenwiderstand: 50, PVC, 0.89 mm, feste Verlegung, -40 °C bis 80 °C, schwarz, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gele...
Koaxialkabel, Typ=RG_223_/U, Alternative (Alias)=2408097, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Charakteristische Impedanz=50 Ω, Litzen=1, Litzengrösse=0.88 mm, Manteldur...
Koaxialkabel Coaxial - RG-223 /U 100 M, Koaxialkabel, RG 223 /U, Nennwellenwiderstand: 50, PVC, 0.89 mm, feste Verlegung, -40 °C bis 80 °C, schwarz, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gele...