WEDO Collegemappe DIN A5. Diese kompakte, handliche Mappe aus hochwertigem, genarbtem Kunstleder ist mit einer 4-Ring-Mechanik (Ø 30 mm, Füllhöhe 20 mm) und einem Einsteckfach für einen DIN A5-Schr...
Reißverschluss, Ringmechanik, karierte Blätter (40 Blatt), fünf Visitenkartenfächern, zwei Schreibgeräteschlaufen, A5 Einschubfach. Farbe: schwarz Material: Lederimitat Außenmaß: ca. 25 x 17,5 x 4 cm
WEDO® Konferenzmappe ELEGANCE für DIN A5-Formate. Die kompakte, handliche Mappe ist mit einer 4-Ring-Mechanik (Ø 30 mm, Füllhöhe 22 mm), einem Einsteckfach für einen A5-Schreibblock und einer Gummi...
ECOBRA Konferenzmappe DIN A5, Serie ELEGANZ, aus Kunstleder, Rechts-/Linkshänder geeignet, Größe 265 x 190 x 28 mm Serie ELEGANZ Preiswerte Linie – Top Qualität Konferenzmappe, Größe DIN A5, für Re...
HERMA Ordnertasche A5 in schwarz, 25,5 x 20 cm, mit Eurolochung und Reißverschluss, zum Abheften in Ordner und Ringbücher, ideal zur Aufbewahrung von Stiften, Markern und anderen Dingen, stabile gi...
WEDO Schreibmappe Elegance für DIN A5-Formate. Handlich klein mit praktischer Innenaufteilung: Neben einem Einsteckfach für einen A5-Schreibblock und eine Gummizugschlaufe für ein Schreibgerät ist ...
ECOBRA Konferenzmappe DIN A5, Serie ELEGANZ, aus schwarzem Kunstleder, Größe 240 x 185 x 14 mm Serie ELEGANZ Preiswerte Linie – Top Qualität Konferenzmappe, Größe DIN A5, aus schwarzem Kunstleder, ...
Schwarzer Business Organiser Conceptum flex. Feinnarbiger Kunstleder-Einband mit dezenter Rillenprägung und weicher Haptik. Drei verschiedene Notizhefte oder Zubehör-Artikel können flexibel und nac...