Was halten Sie von einem 800 x 800 (B x T) mm großen Konferenztisch, der sich auf ganzer Linie als das neue Herzstück Ihrer Meetingräume empfiehlt Mehrwert in vielerlei Hinsicht bewirkt die quadrat...
Konferenztisch verchromtes Stahlrohrgestell ( 32 x 32 x 2 mm), einseitig abgerundet Tischplatte 19 mm stark, melaminharzbeschichtet, 2 mm Kunststoffkante umlaufender Rahmen aus verchromtem Vierkant...
kerkmann Konferenztisch Form 5, (B)2.000 mm, graphit (B)2.000 x (T)1.000 x (H)680 - 820 mm, höhenverstellbar, 4-Fuß-Gestell aus Stahl, pulverbeschichtet, Fußgestellfarbe: alusilber, Tischplattenstä...
kerkmann Konferenztisch Form 5, (B)2.000 mm, graphit (B)2.000 x (T)1.000 x (H)680 - 820 mm, höhenverstellbar, Bügel-Gestell aus Stahl, pulverbeschichtet, Fußgestellfarbe: alusilber, Tischplattenstä...
kerkmann Konferenztisch Move 3, (B)2.500 x (T)1.050 mm graphit, Maße: (B)2.500 x (T)1.050 x (H)720-1.200 mm, elek- tirsche Höhenverstellung, T-Fußgestell, Tischplattenstärke: 25 mm, Arbeitsplatte m...
Quadrattisch uniDesk Colors mit Melaminplatte, Gestell Alusilber ähnlich RAL 9006, BxTxH = x 800 x 720 mm | OMK2201.9006 Mitarbeitergerechte Sozialräume zeichnen sich durch eine entspannte Atmosphä...
Quadrattisch uniDesk Colors mit Melaminplatte, Gestell Brillantblau RAL 5007, BxTxH = x 800 x 720 mm | OMK2201.5007 Mitarbeitergerechte Sozialräume zeichnen sich durch eine entspannte Atmosphäre un...
Quadrattisch uniDesk Colors mit Melaminplatte, Gestell Lichtblau RAL 5012, BxTxH = x 800 x 720 mm | OMK2201.5012 Mitarbeitergerechte Sozialräume zeichnen sich durch eine entspannte Atmosphäre und d...
Quadrattisch uniDesk Colors mit Melaminplatte, Gestell Lichtgrau RAL 7035, BxTxH = x 800 x 720 mm | OMK2201.7035 Mitarbeitergerechte Sozialräume zeichnen sich durch eine entspannte Atmosphäre und d...
Quadrattisch uniDesk Colors mit Melaminplatte, Gestell Resedagrün RAL 6011, BxTxH = x 800 x 720 mm | OMK2201.6011 Mitarbeitergerechte Sozialräume zeichnen sich durch eine entspannte Atmosphäre und ...
Quadrattisch uniDesk Colors mit Melaminplatte, Gestell Rotorange RAL 2001, BxTxH = x 800 x 720 mm | OMK2201.2001 Mitarbeitergerechte Sozialräume zeichnen sich durch eine entspannte Atmosphäre und d...
Quadrattisch uniDesk Colors mit Melaminplatte, Gestell Rubinrot RAL 3003, BxTxH = x 800 x 720 mm | OMK2201.3003 Mitarbeitergerechte Sozialräume zeichnen sich durch eine entspannte Atmosphäre und de...
Quadrattisch uniDesk Colors mit Melaminplatte, Gestell Schwarz RAL 9005, BxTxH = x 800 x 720 mm | OMK2201.9005 Mitarbeitergerechte Sozialräume zeichnen sich durch eine entspannte Atmosphäre und den...
Quadrattisch uniDesk Colors mit Melaminplatte, Gestell Wasserblau RAL 5021, BxTxH = x 800 x 720 mm | OMK2201.5021 Mitarbeitergerechte Sozialräume zeichnen sich durch eine entspannte Atmosphäre und ...
Besprechungstisch, chrom/lichtgrau • Aus stabilem Stahlrohrgestell, chrom • Rahmen verschweißt: 30 x 30 x 20 mm • Tischplatte aus E1-Spanplatte melaminharzbeschichtet, lichtgrau • Tischkanten aus A...