Tischwagen KM für Euro-Kästen, pulverbeschichtet rot, 2 Böden, 4 Lenkrollen PU Praktischer Tischwagen aus puverbeschichtetem Stahl mit 2 Böden, Montage der Böden mit Aufkantung nach oben oder unten...
Tischwagen KM Ergo, pulverbeschichtet, 2 MDF-Böden, TK 1200 kg, Elastik-Rollen, Stopp Hochwertiger Tisch- und Montagewagen, Tragfähigkeit 500 kg aus 25 mm Stahlrohr, mit 1 Schiebebügel elektrolytis...
Tischwagen KM, pulverbeschichtet, 2 MDF-Böden braun, LxB 1100 x 700 mm, Vollgummi-Rollen Hochwertiger Tisch- und Montagewagen, Tragfähigkeit 500 kg aus 25 mm Stahlrohr, mit 1 Schiebebügel elektroly...
Tischwagen KM für Euro-Kästen, pulverbeschichtet rot, 2 Böden, 4 Lenkrollen PU, Stopp Praktischer Tischwagen aus puverbeschichtetem Stahl mit 2 Böden, Montage der Böden mit Aufkantung nach oben ode...
Tischwagen KM, pulverbeschichtet, 2 MDF-Böden braun, LxB 1300 x 800 mm, Vollgummi-Rollen Hochwertiger Tisch- und Montagewagen, Tragfähigkeit 500 kg aus 25 mm Stahlrohr, mit 1 Schiebebügel elektroly...
Tischwagen KM, pulverbeschichtet, 2 MDF-Böden braun, LxB 1100 x 700 mm, Vollgummi-Rollen, Stopp Hochwertiger Tisch- und Montagewagen, Tragfähigkeit 500 kg aus 25 mm Stahlrohr, mit 1 Schiebebügel el...
Edelstahl-Etagenwagen Geeignet für Lebensmittelindustrie, Produktionslinien, Küchen oder Bars Traglast 200 kg mit 2 Etage(n) Ladefläche Länge x Breite 1050 x 550 mm Höhe x Länge x Breite 900 x 1075...
Edelstahl-Etagenwagen Geeignet für Lebensmittelindustrie, Produktionslinien, Küchen oder Bars Traglast 200 kg mit 2 Etage(n) Ladefläche Länge x Breite 1050 x 550 mm Höhe x Länge x Breite 900 x 1075...