Serie = Eaton Moeller Baugruppentyp = Signalleuchte Stromart = AC Lichtart = Stroboskop Linsenfarbe = Rot Lampen-Typ = LED Versorgungsspannung = 230 V ac Höhe = 61mm IP Schutzart = IP66mm Temperatu...
Signalleuchte, 1667.0101 Mit Vorwiderstand; Nennspannung: 230 V, Montage: durch Rastbefestigung, für Wandstärken von 0,75 bis 3,0 mm, Gehäuse und Blende: Thermoplast, Ausführung: für Geräte der Sch...
LED-Signalleuchte, QS83XXHR220, APEM Apem 6 mm LED-Anzeigegerät zum Einrasten in die Schalttafel mit einer farbigen, diffusen, flachen Linse, für den typischen Ersatz von Glühfaden- und Neon-Anzeig...
Signalleuchten mit LED Typ CML 1935. Für Einbaudurchmesser 14 mm; LED-Durchmesser: 10 mm, mit hochglanzverchromtem Messingreflektor und Berührungsschutzhülse, Anschluss: Flachsteckanschluss 2,8 x 0...
Signalleuchten mit LED Typ CML 1950. Für Einbaudurchmesser 8,0 mm; LED-Durchmesser: 5,0 mm, mit hochglanzverchromtem Messing-Innenreflektor und Berührungsschutzhülse, Anschluss: Flachsteckanschluss...
Signalleuchten mit LED Typ CML 1951. Für Einbaudurchmesser 8,0 mm; LED-Durchmesser: 5,0 mm, mit hochglanzverchromtem Messing-Außenreflektor und Berührungsschutzhülse, Anschluss: Flachsteckanschluss...