SCHILDKRÖT Kurzhantel-Set, 10,0 kg, im Koffer Set bestehend aus vier Gusseisen Hantelscheiben, schwarz (2 x 2,5 kg / 2 x 1,25 kg), eine Kurzhantelstange (Länge: 300 mm) mit zwei Sternverschlüssen u...
Das Kurzhantel-Ständer-Set eignet sich ideal zur Ausstattung Ihrer Praxis oder Ihres Trainingsraums. Die Kompakthanteln ermöglichen Kurzhantel-Übungen, ein Wegrollen während der Übung oder in den P...
Ein Kettlebell - oft auch einfach nur Kugelhantel genannt - sieht aus wie eine Kanonenkugel mit Handgriff. Das einfache Design erlaubt jedoch eine Vielzahl an Übungen. Mit nur einem Kettlebell könn...
Mit 4 robusten Chrom-Hantelscheiben mit Gummieinlage Extrem griffig – dank gummiertem Griff an der Hantelstange Inkl. Koffer für leichten Transport ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST: Wir von Sport-Thieme ...
Chrom Kurzhantel Mit Hilfe der Chrom Hanteln erreichen Sie ein besonders effektives Training, da man bei jeder Trainingseinheit nicht nur das eigene Gleichgewicht, sondern auch die Hantel im Einkla...
Die Sport-Tec Kurzhantel Sets werden in drei Varianten angeboten. Das Herzstück des Sets bildet die Kurzhantelstange, welche einen Durchmesser von 30 mm hat und ein Gewicht von 2,5 kg mit sich brin...
Das Kurzhantel-Ständer-Set eignet sich ideal zur Ausstattung Ihrer Praxis oder Ihres Trainingsraums. Die Hanteln bestehen aus massivem Stahl, die Oberfläche ist verchromt. Durch den angerauten Grif...
Die pumpset!-Hantelscheibe passt mit einer Bohrung von 27 mm zu den pumpset!-Sets. Die Scheibe hat ein Obermaterial aus Vinyl und ist mit Stahlsand gefüllt. Die integrierten Griffe machen das Trage...