Die Weller WSW Lötdrähte verbessern die Qualität aller Lötarbeiten. Mit einem garantiert 100%ig kontinuierlichen Flussmittelkern, kombiniert mit reinen Erstmetallschmelzen, vermeiden die WSW Lötdrä...
Die Weller WSW Lötdrähte verbessern die Qualität aller Lötarbeiten. Mit einem garantiert 100%ig kontinuierlichen Flussmittelkern, kombiniert mit reinen Erstmetallschmelzen, vermeiden die WSW Lötdrä...
Die Weller WSW Lötdrähte verbessern die Qualität aller Lötarbeiten. Mit einem garantiert 100%ig kontinuierlichen Flussmittelkern, kombiniert mit reinen Erstmetallschmelzen, vermeiden die WSW Lötdrä...
Die Weller WSW Lötdrähte verbessern die Qualität aller Lötarbeiten. Mit einem garantiert 100%ig kontinuierlichen Flussmittelkern, kombiniert mit reinen Erstmetallschmelzen, vermeiden die WSW Lötdrä...
Lötdraht, T0051402999, Weller Die Weller WSW Lötdrähte verbessern die Qualität aller Lötarbeiten. Mit einem garantiert 100%ig kontinuierlichen Flussmittelkern, kombiniert mit reinen Erstmetallschme...
Lötdraht, Typ=FLOWTIN/TSC/KS115, 574102, Anteil Flussmittel=3 %, Durchmesser Lötdraht=0.3 mm, Gewicht=100 g, Schmelztemperatur=217 °C, Art des Flussmittels=KS115, Lötlegierung=Sn95.5/Ag3.8/Cu0.7
- sehr gut geeignet für das Handlöten - keine Flussmittelspritzer - Flussmittelreste werden nicht brüchig und bleiben flexibel - Draht-Ø 0,3 mm - Spulengröße 500 g - Legierung Sn-0.6Cu-0.05Ni-0.035...
Lötdraht, Typ=FLOWTIN/TSC/KS115, 574101, Anteil Flussmittel=3 %, Durchmesser Lötdraht=0.3 mm, Gewicht=250 g, Schmelztemperatur=217 °C, Art des Flussmittels=KS115, Lötlegierung=Sn95.5/Ag3.8/Cu0.7
Lötdraht, Typ=FLOWTIN/TC/KS100, 574401, Anteil Flussmittel=3 %, Durchmesser Lötdraht=0.3 mm, Gewicht=100 g, Schmelztemperatur=227 °C, Art des Flussmittels=KS100, Lötlegierung=Sn99.3/Cu0.7
- Anwendungsbereiche im Laserlöten und Kolbenlöten - geeignet für niedrig-silberhaltige Legierungen - beste Eigenschaften in der Gummix-Serie - keiner produziert weniger Flussmittelspritzer (im Ver...
Die neueste Generation der Topseller-Serie Gummix! Eine Meisterleistung der Almit Entwicklungsabteilung: Was bisher bei der Gummix-Serie überzeugt hat, wurde noch weiter verbessert - mit dem Gummix...
- Benetzungsfähigkeit ist höher als bei konventionellen Produkten - Benetzungsfähigkeit kann mit niedrigen Lötkolbentemperaturen erreicht werden - besserer Schutz für temperaturempfindliche Bauteil...
- deutlich höhere Standzeit der Lötspitzen - im Vergleich zu Sn-Ag-Cu werden hervorragende Löteigenschaften und und höhere Haltekräfte erzielt - Draht-Ø 0,3 mm - Spulengröße 500 g - Legierung Sn3,0...
- Anwendungsbereiche im Laserlöten und Roboterlöten - hohe Temperaturfestigkeit - minimale Flussmittelspritzer - kein Ablösen der Flussmittelreste - für flexible Platinen geeignet - vielseitig eins...