Lötdraht, 5518811010, FELDER Bleifreier Lötdraht wird in der industriellen Baugruppenfertigung sowie bei Hochtemperaturanwendungen, z.B. in der Automobilindustrie, eingesetzt (gute Temperaturwechse...
Lötdraht, 5518811020, FELDER Bleifreier Lötdraht wird in der industriellen Baugruppenfertigung sowie bei Hochtemperaturanwendungen, z.B. in der Automobilindustrie, eingesetzt (gute Temperaturwechse...
Lötdraht, 554081102010, FELDER Rückstandsarmer no-clean SMD-Lötdraht. Speziell angepasst an die Erfordernisse bei Nachlötarbeiten an SMD-bestückten Baugruppen. Das Flussmittel zeichnet sich durch h...
Lötdraht, 5520811030, FELDER Bleifreier Lötdraht wird in der industriellen Baugruppenfertigung sowie bei Hochtemperaturanwendungen, z.B. in der Automobilindustrie, eingesetzt (gute Temperaturwechse...
Lötdraht, 5520811010, FELDER Bleifreier Lötdraht wird in der industriellen Baugruppenfertigung sowie bei Hochtemperaturanwendungen, z.B. in der Automobilindustrie, eingesetzt (gute Temperaturwechse...
Lötdraht, 5520811020, FELDER Bleifreier Lötdraht wird in der industriellen Baugruppenfertigung sowie bei Hochtemperaturanwendungen, z.B. in der Automobilindustrie, eingesetzt (gute Temperaturwechse...
Lötdraht, 5518811030, FELDER Bleifreier Lötdraht wird in der industriellen Baugruppenfertigung sowie bei Hochtemperaturanwendungen, z.B. in der Automobilindustrie, eingesetzt (gute Temperaturwechse...
Lötdraht, 554081103010, FELDER Rückstandsarmer no-clean SMD-Lötdraht. Speziell angepasst an die Erfordernisse bei Nachlötarbeiten an SMD-bestückten Baugruppen. Das Flussmittel zeichnet sich durch h...
Lötdraht, SN5450, JBC Die Lötdrahtspule versorgt die Pulsmatic-Lötkolben AP130, AP250 und 55N während der Arbeit mit Zinndraht. Der Zinndraht gleitet durch das Führungsrohr des Lötkolbens, um auf d...
No-Clean-Lötdraht, Typ=RND 560-00175, Anteil Flussmittel=2.5 %, Durchmesser Lötdraht=1 mm, Gewicht=100 g, Schmelztemperatur=217 °C, Art des Flussmittels=B2.1, Lötlegierung=Sn99/Ag0.3/Cu0.7
No-Clean-Lötdraht, Typ=RND 560-00178, Anteil Flussmittel=2.5 %, Durchmesser Lötdraht=1 mm, Gewicht=1 kg, Schmelztemperatur=217 °C, Art des Flussmittels=B2.1, Lötlegierung=Sn99/Ag0.3/Cu0.7