Dauerlötspitze, gerade, bleistiftspitz,0,4 mm Durchmesser, mit ERSADUR- Beschichtung. Passend für die Lötstationen ANANLOG60, ANALOG60A, DIGITAL80, DIGITAL80A, DIGITAL2000A, RDS80, MICRO-CON60, TWI...
Lötspitze zum Einsatz im Dauerbetrieb, für hohe Lötqualitäten. Mit galvanischer Eisenschicht und zusätzlicher Chromschicht zum Schutz vor Korrosion und Oxidation. Perfekter Wärmetransfer zwischen H...
Lötspitze, Typ=T0050110699, Breite der Spitze=0.4 mm, Löttemperatur max.=-999, Nennleistung=40 W, Spitzenlänge=-999, Winkel Lötspitze=-999, Form Lötspitze=Konisch, Geeignet für=WXMPS MS WXsmart, Lö...
ACHTUNG! nur für i-Con TRACE / i-Tool TRACE ERSA ERSADUR Lötspitze für i-Tool TRACE, meißelförmig 0,4 mm Ersa Lötspitzen mit patentierter ERSADUR Beschichtung – konzipiert für anspruchsvolle Indust...
Lötspitze, T0050110999, Weller Die Fertigung in der Elektronik-, Medizintechnik- und Luft- und Raumfahrtbranche entwickelt sich immer schneller, da Komponenten immer komplexer werden. Die Mikro Löt...
Lötspitze, T0050108299, Weller Die Fertigung in der Elektronik-, Medizintechnik- und Luft- und Raumfahrtbranche entwickelt sich immer schneller, da Komponenten immer komplexer werden. Die Mikro Löt...
Lötspitze, T0050115399, Weller Die Fertigung in der Elektronik-, Medizintechnik- und Luft- und Raumfahrtbranche entwickelt sich immer schneller, da Komponenten immer komplexer werden. Die Mikro Löt...
Lötspitze, T0050112199, Weller Die Fertigung in der Elektronik-, Medizintechnik- und Luft- und Raumfahrtbranche entwickelt sich immer schneller, da Komponenten immer leistungsstärker werden. Verrie...