Signal Construct MBRD150804A LED-Lampe Rot BA15d 24 V DC/AC LED-Lampe Sistar® II Sockel BA15d 12V, 24V AC/DC LED-Lampe mit 8 Chip-LEDs, die segment- förmig im Abstand von 90° angeordnet sind. Homog...
Cluster LED 16x38mm Ba9s 230VAC/DC rot 35440Retrofit, als Ersatz für herkömmliche Glühlampen in Handwerk und Industrie. Cluster LED Lampe mit 8x3mm LED in rot - Brückengleichrichter - verpolungssic...
Nennspannung = 2.2V dc Farbe des abgegebenen Lichts = Rot Montagebohrung Durchmesser = 12mm Lampentyp = LED Schutzart = IP66 Serie = DX Die vandalensichere LED-Anzeige von Bulgin verfügt über einen...
Nennspannung = 2.2V dc Farbe des abgegebenen Lichts = Rot Montagebohrung Durchmesser = 8mm Lampentyp = LED Anschluss-Stecker Typ = Leiter Schutzart = IP66 Serie = DX Die 5-mm-LED-Anzeige von Bulgin...
Befehls- und Meldegeräte aus Kunststoff, Durchmesser 22mm. Die für die Industrie konzipierten Befehls- und Meldegeräte verbinden einfache Montage mit großer Flexibilität und zahlreichen Designausfü...
Signal Construct MBRD151208A LED-Lampe Rot BA15d 230 V DC/AC LED-Lampe Sistar® II Sockel BA15d 130V, 230V AC/DC LED-Lampe mit 12 Chip-LEDs, die segment- förmig im Abstand von 90° angeordnet sind. H...
LED-Lampe, Typ=OD-R01SM12B15-24, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Durchmesser=22 mm, Lichtintensität=-999, Lichtstrom=6 lm, Länge=45 mm, Spannung=28 V, Spitzenwellen...