LED Monitor-Leuchte mit Klemmbefestigung LED-Leuchte mit Dimmer, verschiedenen Farbtemperaturen, Touch Control und Klemmbefestigung Produktvorteile: Einstellbare Farbtemperatur in 5 Stufen - von ka...
Lampentyp = LED Typ = Lichtleiste Schrankbeleuchtungstyp = Lichtleiste Nennspannung = 24 V DC Länge = 500 mm Breite = 33 mm Tiefe = 20 mm Leistung = 5 W Farbtemperatur = 6000K Lichtfarbe = Kaltweiß...
Lampentyp = LED Typ = Lichtleiste Schrankbeleuchtungstyp = Lichtleiste Nennspannung = 24 V DC Länge = 1 m Breite = 33 mm Tiefe = 8 mm Leistung = 11 W Farbtemperatur = 6000K Lichtfarbe = Kaltweiß di...
Lampentyp = LED Typ = Lichtleiste Schrankbeleuchtungstyp = Lichtleiste Nennspannung = 24 V DC Länge = 1 m Breite = 33 mm Tiefe = 20 mm Leistung = 11 W Farbtemperatur = 6000K Lichtfarbe = Kaltweiß d...
Lampentyp = LED Typ = Lichtleiste Schrankbeleuchtungstyp = Lichtleiste Nennspannung = 24 V DC Länge = 300 mm Breite = 33 mm Tiefe = 8 mm Leistung = 3 W Farbtemperatur = 6000K Lichtfarbe = Kaltweiß ...
Lampentyp = LED Typ = Lichtleiste Schrankbeleuchtungstyp = Lichtleiste Nennspannung = 24 V DC Länge = 500 mm Breite = 33 mm Tiefe = 8 mm Leistung = 5 W Farbtemperatur = 6000K Lichtfarbe = Kaltweiß ...
RGBW Tuya-App Stripes SY-4755426 LED-Lichtleiste mit Stecker 230 V 2 m RGBW,Warmweiß,Kaltweiß 1 St. WLAN RGBW LED-Streifen Für Innen- und Außenanwendungen Intelligente Beleuchtung RGBW + CCT LED-St...
Leistungsstarke Helligkeit für eine sicherere Fahrt Helle, langlebige Ausrüstung für Fahrten auf Landwegen Die Ultinon Drive 5001L LED-Lichtleiste projiziert über 387 Meter weit Licht, ist für die ...
Feuchtraumleuchte, durchverdrahtet (L, N, E). Produkteigenschaften: Hohe Lichtausbeute: bis zu 120 lm/W. Schutzart: IP66. Ausstrahlungswinkel: 120°. Durchverdrahtung 3x1,5mm² bereits installiert. G...
Multifunktionalität: Die LED-Stiftleuchte bietet eine Kombination aus einer seitlichen Lichtleiste mit COB-LED zur Ausleuchtung im Nahbereich und einer Front-LED an der Stirnseite als Taschenlampe ...