Barthelme 66000324 LED-Konverter 350 mA Betriebsspannung max.: 30 V/DC,12 V/AC Kompakter High-Power-LED-Konverter für Gleich- und Wechselspannung 10 - 30 Volt Kompakter Einbaukonverter, auch optima...
Barthelme LED-Konverter 350 mA Betriebsspannung max.: 24 V/DC Power-LED-Konverter für Gleichspannung Dieser Konverter eignet sich zum Betreiben von High-Power-LEDs mit 350 mA bzw. 700 mA Betriebsst...
LED Sternenhimmel-Set FIBATEC für 1m2, IP20, 230V, Mini-Projektor + 33er-Faselbündel Ø1mm/100cm+ Konverter Marke: Brumberg Form Leuchte: eckig Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeig...
Roschwege KSQ-1W LED-Konstantstromquelle 1 W Betriebsspannung max.: 30 V/DC Konstantstromquelle für LEDs, Typ Mini Für bis zu 6 LEDs. Ausstattung: Eingang mit Verpolungsschutz · Ausgang kurzschluss...