Barthelme LED-Konverter 700 mA Betriebsspannung max.: 265 V/AC Kompakter High-Power-LED-Konverter für Netzspannung Dieser Einbaukonverter ist für eine Netzspannung von 230 V/AC geeignet und versorg...
LED-Betriebsgerät 700mA 1007216Dimmbarer LED-Treiber mit 700mA Konstantstrom zum Anschluss bis max. 3W. Der Anschluss der LEDs muss in Reihenschaltung erfolgen.
LED-Betriebsgerät 350mA 1007270LED-Treiber mit 350mA Konstantstrom zum Anschluss von 1-3 PowerLEDs mit 1W. Der Anschluss der LEDs muss in Reihenschaltung erfolgen.
rutec LED Konverter Kontstantstrom für die Innenanwendung IP65 Gehäuse: Kunststoff Eingangsspannung: 100-240V AC Ausgangsstrom: 700 mA Leistung: 2,1-3,5 Watt Maße LxBxH in mm: 42 x 29,5 x 21,5
LED Konverter Konstantstrom für die Innenanwendung Schutzklasse II, CE, RoHS Schutz gegen Kurzschluss, Überlast und Überspannung Schraubanschlüsse Gehäuse Kunststoff Temperaturbereich: -10 oC - +40...
LED Konverter Konstantstrom für die Innen- und Außenanwendung, IP67 Schutzklasse II, CE, RoHS Schutz gegen Kurzschluss, Überlast und Überspannung Primär- und Sekundärseitig 1 Zu- bzw. Ableitung Geh...
LED-Treiber 3W 2995Blendfreies Leuchtendesign speziell für Hotels und Gastronomie Treiber und Modul einzeln ersetzbar mit verriegelbarerer Schnell-Steckverbindung Wartungsfreundliche, modulare Syst...