Multi LED Konverter DC MINI JOLLY AM, 20W, dimmbar - Taster / 1…10V AM/PWM Dimmbarkeit: Analog 1-10V, Schalter Gehäusetemperatur: 80°C Umgebungstemperatur: -25°- +50 °C Produktart: Konverter Abgabe...
Der TCI MINIJOLLY DALI ist ein dimmbarer LED-Konverter, der sowohl strombetriebene Hochleistungs- LEDs als auch spannungsbetriebene LED-Streifen versorgen kann. Der Ausgangsstrom bzw. die Spannung ...
DC MINIJOLLY LC DALI, dimmbarer Multi LED Konverter 20W - DALI AM Dimmbarkeit: DALI Marke: TCI Leistungsaufnahme: 21 W Einbauöffnung Kreis Ø: 5,5 cm IP-Schutzart: IP20 Montageart unabhängig, zugent...
MINI MD 500, Dimmbarer LED Konverter 20W 500mA - Phasenabschnitt, Dim-To-Warm geeignet Dimmbarkeit: Dim to Warm, Phasenabschnitt Zubehör: Sync Kabel excl Für Dimm to Warm LED geeignet. Schutzklasse...
MINI MD 700, Dimmbarer LED Konverter 20W 700mA - Phasenabschnitt, Dim-To-Warm geeignet Dimmbarkeit: Dim to Warm, Phasenabschnitt Für Befestigung auf normal entflammbaren Flächen geeignet: ja Für Di...