RGB-LED-Fluter anthrazit IP65 36W Aluminium, Glas Acryl klar, Abstrahlwinkel 25°, dreh- und schwenkbar, mit Zuleitung H05RN-F 3x1,0mm², Länge 0,5m mit freien Aderenden, inklusive Funkhandsender (ba...
RGBW-LED-Fluter anthrazit IP65 36W Aluminium, Glas Acryl klar, Abstrahlwinkel 40°, dreh- und schwenkbar, mit Zuleitung H05RN-F 3x1,0mm², Länge 0,5m mit freien Aderenden, steuerbar z.B. über RGB+W-F...
LED-Fluter 3000K LFE100902Der flache LED-Fluter besitzt einen breiten Ausstrahlwinkel von 120° und ist perfekt geeignet, um größere Elemente und große Flächen an- bzw. auszuleuchten. Die Grundfläch...
Der RGB-LED Wallpainter kann für unterschiedlichste Beleuchtungsaufgaben im Außen- und Innenbereich verwendet werden. Dank des großflächigen Reflektors wird ein extrem breiter Ausstrahlwinkel errei...
Der RGB LED Wallpainter kann für unterschiedlichste Beleuchtungsaufgaben im Außen- und Innenbereich verwendet werden. Dank des großflächigen Reflektors wird ein extrem breiter Ausstrahlwinkel errei...
LED-Fluter 3000K LFE300902Der flache LED-Fluter besitzt einen breiten Ausstrahlwinkel von 120° und ist perfekt geeignet, um größere Elemente und große Flächen an- bzw. auszuleuchten. Die Grundfläch...
LED-Fluter 4000K LFE1000940Der flache LED-Fluter besitzt einen breiten Ausstrahlwinkel von 120° und ist perfekt geeignet, um größere Elemente und große Flächen an- bzw. auszuleuchten. Die Grundfläc...
LED-Fluter 4000K LFE100940Der flache LED-Fluter besitzt einen breiten Ausstrahlwinkel von 120° und ist perfekt geeignet, um größere Elemente und große Flächen an- bzw. auszuleuchten. Die Grundfläch...
Der flache LED-Fluter mit integriertem Dämmerungs- und Bewegungssensor hat einen Ausstrahlwinkel von 120° und ist perfekt geeignet, um größere Elemente und große Flächen an- bzw. auszuleuchten. Die...