Der mobile LED Akku Strahler SH 1000 MA ist eine extrem robuste und handliche LED Arbeitsleuchte mit 10W Leistung, die höchsten Ansprüchen gerecht wird. Die extrem leichte LED Leuchte bietet eine h...
Der robuste und standsichere LED Baustrahler 50W eignet sich dank der Schutzart IP54 und dem RN-Kabel für die ständige Verwendung im Außenbereich. Dank 360° Abstrahlwinkel sorgt der Baustrahler für...
Der extrem robuste und leuchtstarke Professional Multi Battery LED Akku Strahler mit 30 W Leistung ist dank brennenstuhl® Multi Battery 18V System kompatibel mit verschiedenen 18V Akkus (verschiede...
Der akkubetriebene LED Baustrahler EL 2000 MA mit 20 W Leistung eignet sich dank der Schutzart IP54 (Staub- und spritzwassergeschützt) sowohl für die Verwendung im Innen- als auch im Außenbereich, ...
Kompakter Akku-Baustrahler mit 4000 Lumen für großflächiges und gleichmäßiges Arbeitslicht mit reduziertem Schattenwurf Integrierte Magnete zur schnellen Fixierung auf Metallflächen Tragegriff und ...
Der extrem robuste LED Baustrahler TU 23050 M mit 23700 Lumen eignet sich dank der Schutzart IP54 und dem ölbeständigen 5 m Kabel perfekt für die ständige Verwendung im Außenbereich. Die LED Arbeit...
Der extrem robuste und leuchtstarke Professional Multi Battery LED Akku Strahler mit 100W Leistung ist dank brennenstuhl® Multi Battery 18V System kompatibel mit verschiedenen 18V Akkus (verschiede...
Der professionalLINE LED Baustrahler X 12050 M ist eine extrem robuste LED Arbeitsleuchte mit 115 W Leistung, die höchsten Ansprüchen gerecht wird. Dank der Schutzart IP54 und dem ölbeständigem 5 m...
FLOOD LITE M ist ein leichter LED-Baustrahler mit 2.000 Lumen, der leicht von Aufgabe zu Aufgabe mitzunehmen ist. Das robuste und langlebige Gehäuse des Flutlichtstrahlers wurde aus besonders schla...