Übersicht | "Leitbake"Überbegriffe Unterbegriffe Zubehör |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
|
|
ab € 40,33* pro Stück |
| |
Klappbake 'Flashmax' mit LED-Blinkleuchte (1 Angebot) Material Bake: Kunststoff Material Fußplatte: Recyclingkunststoff, schwarz Maße Bake (HxB): 710 x 215 mm Maße Folie (HxB): 500 x 187,5 mm Farbe: rotes Paneel mit gelber LED-Blinkleuchte Folie: RA 2... |
|
ab € 147,78* pro Stück |
| |
|
Adolf Nissen Elektrobau 608744 |
ab € 659,30* pro Satz |
| |
Klappbake 'LED-Flash', LED-Blitz (1 Angebot) Material Bake: Kunststoff Material Fußplatte: Recyclingkunststoff, gelb Maße Bake (HxB): 970 x 235 mm Maße Folie (HxB): 750 x 187,5 mm Folie: RA2 (Typ 2) Beklebung: doppelseitig Gewicht: ca. 12 kg ... |
|
ab € 234,16* pro Stück |
| |
|
|
ab € 538,20* pro 5 Stück |
| |
|
TMS PRO SHOP 41055und37125 |
ab € 108,67* pro Satz |
| |
|
|
ab € 25,74* pro Stück |
| |
|
|
ab € 2.947,96* pro Stück |
| |
|
|
ab € 40,61* pro Stück |
| |
|
|
ab € 36,52* pro Stück |
| |
|
|
ab € 1.015,66* pro 10 Stück |
| |
|
|
ab € 25,90* pro Stück |
| |
|
|
ab € 44,66* pro Stück |
| |
|
|
ab € 53,02* pro Stück |
| |
|
|
ab € 323,03* pro Stück |
| |
Weitere Informationen zum Thema Leitbake | | | Leitbaken - rechts oder links vorbei
Jede Straßenmeisterei arbeitet täglich mit ihnen und auf Baustellen sind sie ständig und dauernd im Einsatz. Leitbaken lenken richtungsweisend die Verkehrsteilnehmer in die gewünschte Bahn und sorgen dafür, dass Bereiche einerseits nicht befahren werden und andererseits genau auf der Seite um das Hindernis herum gefahren wird, auf der es auch erwünscht ist. Mit dem Einsatz von Leitbaken ermöglichen Sie die ungestörte Arbeit auf der Baustelle und sichern sich und die Passanten gegen Sach- und Personenschäden ab.
Leitbaken sind richtungsweisend
Unbewusst wird die Weisung der Leitbaken umgesetzt, obwohl die wenigsten Verkehrsteilnehmer überhaupt den Unterschied zwischen den Baken bemerken. Einseitige rechtsweisende oder linksweisende Baken sind genauso erhältlich wie doppelseitige Baken, die beide Richtungsweisungen zur Verfügung stellen. Leitbaken werden vor allem dann eingesetzt, wenn Längsabsicherungen erfolgen müssen. Werden Fußwege oder Straßen erneuert oder wird auf Ihrem Gelände ein Schacht ausgehoben, kommen Leitbaken zum Einsatz, um alle Verkehrsteilnehmer auf der gewünschten Seite am Hindernis vorbei zu führen. Die Schraffen der Leitbaken fallen immer in die Richtung des Verkehrsbereiches ab. Damit die Orientierung funktioniert und die Absicherung frei von Mängeln und Gefahrenquellen ist, verwenden Sie immer die passenden Baken.
Ein- oder doppelseitige Leitbaken
Damit Sie eine vernünftige Absicherung der Baustelle vornehmen können, rüsten Sie sich mit unterschiedlichen Baken aus. Die Richtung, in welche die Leitbake verweist, ist wichtig, aber auch, ob es sich um doppel- oder einseitige Baken handeln soll, muss Berücksichtigung finden. Sorgen Sie dafür, dass die Verkehrsleitung eindeutig ist. Ist die Rückseite der Leitbake für den Verkehr irrelevant, sollte diese auch nicht mit rot-weißen Streifen versehen sein. Unübersichtlichkeit und ein Streifenchaos durch einen riesigen Schilderwald werden dadurch vermieden. Berücksichtigen Sie diese Parameter beim Einsatz der Baken. Genauso wichtig ist es, dass die Warnleuchten, die zusätzlich eingesetzt werden können, so gewählt werden,dass sie zur Bake passen. Eine einseitige Bake sollte auch mit einer einseitigen Warnleuchte benutzt werden
TL-Zugelassen
Damit Leitbaken auf Bundesstraßen und Autobahnen eingesetzt werden dürfen, müssen sie über eine TL-Zulassung verfügen. Mit solchen Baken haben Sie die Sicherheit, geprüfte Qualität zu kaufen, die in Material, Beschaffenheit und Optik den gegebenen Vorschriften entsprechen und für eine lange Lebensdauer, auch bei dem robusten Einsatz auf der Baustellen, stehen.
Wie gut die Qualität der TL-zugelassenen Leitbaken ist, macht deutlich, dass diese Baken einem Aufprall mit 80 km/h standhalten müssen. Es dürfen sich nur kleinere Teile lösen, die leichter als 100 g sind. Damit Sie diese geprüfte Sicherheit zu hundert Prozent nutzen können, ist es besonders wichtig, die Leitbake, die Warnleuchte und den Bakenfuß als zusammenpassende Einheit zu betrachten.
Reflektion der Leitbake
Damit die Leitbake den Anforderungen entspricht, muss sie reflektierend sein. Um dies zu erreichen, werden Verkehrsfolien eingesetzt, die auch als Reflektionsfolien bezeichnet werden. Mit steigendem Folientyp wird die Leuchtdichte höher und somit der Reflektionsgrad.
Leitbaken richtig aufgestellt
Damit die Leitbaken ihrem Zweck, der Verkehrsführung, optimal nachkommen können, ist beim Aufstellen einiges zu berücksichtigen. Ein Sicherheitsabstand zwischen Leitbake und Fahrbahn muss 25 cm vom Bakenrand betragen. Weiterführend ist der Bakenabstand zur Baugrube, soweit eine solche vorhanden ist, innerorts mit 30 cm und außerorts mit 50 cm zu berücksichtigen. Auch wenn der Platzbedarf recht groß ist, ist dies einzuhalten. Mangelnde Absperrmaßnahmen können im Ernstfall zu sehr unangenehmen Folgen für die Verantwortlichen führen. Der Abstand zwischen den einzelnen Leitbaken darf innerorts maximal 10 m und außerorts maximal 20 m betragen.
|
|