Leistungsstarker Akku-Schlagbohrschrauber mit 18 V und einem 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe. Das Schlagwerk ist je nach Anwendung abschaltbar · das max. Drehmoment beträgt 50 Nm. Zudem sorgt ei...
Makita DHP486Z Akku-Schlagbohrschrauber 18V (ohne Akku, ohne Ladegerät) 18V • 130 Nm • 0-2.100 min-1 Extra starkes bürstenloses Gerät für intensive Bohrungen mit und ohne Schlag sowie Verschraubung...
Leistungsstarker Akku-Schlagbohrschrauber mit 18 V und einem 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe. Das Schlagwerk ist je nach Anwendung abschaltbar · das max. Drehmoment beträgt 54 Nm. Dieser ist in ...
Leistungsstarker Akku-Schlagbohrschrauber mit 18 V und einem bürstenlosen Motor. Das Schlagwerk ist je nach Anwendung zuschaltbar, das max. Drehmoment beträgt 130 Nm. Dieses ist in 21 Stufen plus B...
Leistungsstarker Akku-Schlagbohrschrauber mit 18 V und einem 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe. Zum Schrauben · Bohren und Schlagbohren. Das max. Drehmoment beträgt 62 Nm und ist in 21 Stufen eins...
Durch Verwendung eines BL (Brushless) Motors wird die Akkukapazität noch effizienter genutzt als mit herkömmlichen Elektromotoren - XPT (eXtreme Protection Technology) - Staub und Spritzwasser gesc...
Der Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-28 Professional mit Schlagbohrfunktion ist der professionelle Leistungsträger aus der 18-Volt-Klasse von Bosch. Sein hartes Drehmoment von 63 Nm sorgt für Profi...
Einhell Professional TP-CD 18/60 Li- i BL Professional Solo Power X-Change 4514205 Akku-Schlagbohrschrauber 18 V ohne Akku,ohne Ladegerät,bürstenlos Akku-Schlagbohrschrauber TP-CD 18/60 Li- i BL So...
Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-150 C, Der GSB 18V-150 C Professional ist ein cleverer Schlagbohrschrauber mit einzigartiger Kraft und Kontrolle für leichtes, flexibles Arbeiten. Er eignet sich pe...