Die LoopEnergy Akkus können über 1000-mal wieder mit Energie versorgt werden und das ganz einfach mit einem USB-C® Ladekabel, dass heutzutage in nahezu jedem Haushalt vorhanden ist. Das schont die ...
Verico LoopEnergy USB-C® USB-C® Akku Li-Ion 1700 mAh 1.5 V 4 St. Li-Ion USB-C® Mignon AA-Akku 1,5V 2550mWh 1700mAh ladbar per USB LoopEnergy kann bis zu 1000 Alkaline-Batterien ersetzen und hilft s...
Der sichere Akku Die integrierte Elektronik schützt die Zelle vor Überladung, Überlastung, Kurzschluss und Tiefenentladung. Somit ist der Akku perfekt gegen falsche Handhabung geschützt, was eine l...
Hochwertiger ANSMANN Lithium-Ion Akku Mignon AA mit Schutzbeschaltung dank integriertem USB-C Ladeports direkt über mitgeliefertes Kabel aufladbar, es sind keine zusätzlichen Ladegeräte notwendig b...
Der sichere Akku Die integrierte Elektronik schützt die Zelle vor Überladung, Überlastung, Kurzschluss und Tiefenentladung. Somit ist der Akku perfekt gegen falsche Handhabung geschützt, was eine l...
Der sichere Akku Die integrierte Elektronik schützt die Zelle vor Überladung, Überlastung, Kurzschluss und Tiefenentladung. Somit ist der Akku perfekt gegen falsche Handhabung geschützt, was eine l...
Verico LoopEnergy AA USB-C® 2550mWh USB-C® Akku Li-Ion 1700 mAh 1.5 V 2 St. Li-Ion USB-C® Mignon AA-Akku Spannung 1,5V mit 1700mAh Ladbar per USB-C® Inkl. Aufbewahrungsbox Die neue und umweltfreund...
Verico LoopEnergy USB-C USB-C® Akku Li-Ion 1700 mAh 1.5 V 8 St. Verico LoopEnergy USB-C® Mignon (AA)-Akku Li-Ion 1700 mAh 1.5 V 8 St. LoopEnergy kann bis zu 1000 Alkaline-Batterien ersetzen und hil...
Verico LoopEnergy USB-C USB-C® Akku Li-Ion 600 mAh 1.5 V 4 St. Li-Ion USB-C® Micro AAA-Akku 1,5V 900mWh 600mAh ladbar per USB LoopEnergy kann bis zu 1000 Alkaline-Batterien ersetzen und hilft so di...
Verico LoopEnergy USB-C USB-C® Akku Li-Ion 600 mAh 1.5 V 8 St. Verico LoopEnergy USB-C® Micro (AAA)-Akku Li-Ion 600 mAh 1.5 V 8 St LoopEnergy kann bis zu 1000 Alkaline-Batterien ersetzen und hilft ...
VOLTCRAFT VC-AAA400USB USB-C® Akku Li-Ion 400 mAh 1.5 V 4 St. Li-Ion USB-C® Akkus, AAA 1.5 V, 400 mAh ladbar per USB-C® Aufladung über 5 V Type-C® Anschluss, USB-C® Ladegerät (optional) Mindestens ...
Akku AAA Micro LR03 1,5 Volt mit Micro USB-Ladebuchse 1.5V Li-ion Akku passend für die Größe AAA LR03 MICROAkku AAA Micro LR03 1,5 Volt mit Micro USB-Ladebuchse kurz und kompakt, unser 1.5V Akku mi...
Hochwertiger ANSMANN Lithium-Ion Akku Micro AAA mit Schutzbeschaltung dank integriertem USB-C Ladeports direkt über mitgeliefertes Kabel aufladbar, es sind keine zusätzlichen Ladegeräte notwendig b...