Hochflexible Litzen mit PVC-Isolation Typ MC Flexivolt FLEXI-E/. Für Prüfleitungen usw., Cu-Drahtlitzenleiter aus kurzschlagverseilten Feindrähten Mit Querschnitt 2,5 mm² Typ FLEXI-E 2,5. Mit Litze...
Schaltlitzen hochflexibel Typ LifY. Besonders geeignet für Anwendung wo höchste Flexibilität gefordert wird Querschnitt 2,5 mm² Außendurchmesser 3,8 mm.
Litzendraht, 572001419, Habia Cable Dieser Draht ist ideal für den universellen Allzweckgebrauch und wird sowohl in militärischen als auch in industriellen Anwendungen umfassend eingesetzt. Feature...
LAPP 4160501 Litze Multi-Standard SC 2.1 1 x 2.50 mm² Schwarz 100 m Einzelader Multi-Standard SC 2.1 Feindrähtig Aderleitung mit verbesserten Eigenschaften im Brandfall. Sie ist bestimmt für den Ei...