LAPP 4510141 Litze H05V-K 1 x 0.50 mm² Dunkelblau 100 m H05V-K Einzelader Litzeneinzelader, für die flexible Verdrahtung im Steuerungsbau, der Geräteelektronik und in Leuchten. Darf in Rohren auf u...
LAPP 4160102 Litze Multi-Standard SC 2.1 1 x 0.50 mm² Blau 100 m Einzelader Multi-Standard SC 2.1 Feindrähtig Aderleitung mit verbesserten Eigenschaften im Brandfall. Sie ist bestimmt für den Einsa...
Länge auf Rolle (metrisch): 25 m Produktpalette: SPC PTFE Series Mantelfarbe: Blau Leitermaterial: Versilbertes Kupfer Drahtdurchmesser: 22 AWG Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 19 x ...
Abbildung kann abweichen. Litzendraht, 572662219, Habia Cable Dieser Draht ist ideal für den universellen Allzweckgebrauch und wird sowohl in militärischen als auch in industriellen Anwendungen umf...
LAPP 4160114 Litze Multi-Standard SC 2.1 1 x 0.50 mm² Dunkelblau 100 m Einzelader Multi-Standard SC 2.1 Feindrähtig Aderleitung mit verbesserten Eigenschaften im Brandfall. Sie ist bestimmt für den...
LAPP 4160144 Litze Multi-Standard SC 2.1 1 x 0.50 mm² Weiß,Blau 100 m Einzelader Multi-Standard SC 2.1 Feindrähtig Aderleitung mit verbesserten Eigenschaften im Brandfall. Sie ist bestimmt für den ...
Länge auf Rolle (metrisch): 100 m Produktpalette: - Mantelfarbe: Blau Leitermaterial: Versilbertes Kupfer Drahtdurchmesser: 22 AWG Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 19 x 0.15mm Außend...
Länge auf Rolle (metrisch): 25 m Produktpalette: - Mantelfarbe: Blau Leitermaterial: Versilbertes Kupfer Drahtdurchmesser: 22 AWG Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 19 x 0.15mm Außendu...
Litze, Typ=1805911, Alternative (Alias)=1805911, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-15 °C, Nennspannung max.=600 V, Originalverpackung=100 m, Querschnitt=0.5 mm², Querschnit...