LAPP 4160100 Litze Multi-Standard SC 2.1 1 x 0.50 mm² Grün,Gelb 100 m H05Z-K Einzelader verzinnt Multitalent Aderleitung mit verbesserten Eigenschaften im Brandfall. Sie ist bestimmt für den Einsat...
Litzendraht, 572552219, Habia Cable Dieser Draht ist ideal für den universellen Allzweckgebrauch und wird sowohl in militärischen als auch in industriellen Anwendungen umfassend eingesetzt. Feature...
LAPP 4160111 Litze Multi-Standard SC 2.1 1 x 0.50 mm² Grün 100 m Einzelader Multi-Standard SC 2.1 Feindrähtig Aderleitung mit verbesserten Eigenschaften im Brandfall. Sie ist bestimmt für den Einsa...
Länge auf Rolle (metrisch): 100 m Produktpalette: - Mantelfarbe: Grün Leitermaterial: Versilbertes Kupfer Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 19 x 0.15mm Drahtdurchmesser: 22 AWG Zulass...
LAPP 4510001 Litze H05V-K 1 x 0.50 mm² Grün,Gelb 100 m H05V-K Einzelader Litzeneinzelader, für die flexible Verdrahtung im Steuerungsbau, der Geräteelektronik und in Leuchten. Darf in Rohren auf un...
Länge auf Rolle (metrisch): 100 m Produktpalette: - Mantelfarbe: Grün Leitermaterial: Versilbertes Kupfer Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 19 x 0.15mm Drahtdurchmesser: 22 AWG Zulass...
Litzendraht, 574552219, Habia Cable Dieser Draht ist ideal für den universellen Allzweckgebrauch und wird sowohl in militärischen als auch in industriellen Anwendungen umfassend eingesetzt. Feature...