Länge auf Rolle (metrisch): 5 m Produktpalette: Silvolt-1V Mantelfarbe: Schwarz Leitermaterial: Kupfer Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 651 x 0.07mm Drahtdurchmesser: 13 AWG Zulassun...
Donau Elektronik 114-11 Litze 2 x 0.08 mm² Schwarz 5 m Kupfer-Schaltlitze schwarz-schwarz - 2 x 0,08 mm ² (2 x 10 x 0,1 mm) - Kunststoff isoliert - 5 m Technische Daten: Abgepackt: Ja · Anzahl Ader...
Faber Kabel 30970-1 Litze SiF 1 x 1.50 mm² Schwarz Meterware Silikon-Aderleitung SiF bis +180 °C belastbar Für den Einsatz bei Umgebungstemperaturen über 55 °C, zur inneren Verdrahtung von Leuchten...
Quadrios 22CW007 Litze 1 x 1.5 mm² Weiß,Blau,Braun,Orange,Grün,Gelb,Grau,Violett,Schwarz,Rot 1 Set Litzen Set 1,5 mm² 10 Farben 5 Meter pro Farbe Hochwertige Kupferlitzen Set mit verschiedenen Farb...
Länge auf Rolle (metrisch): 5 m Produktpalette: - Mantelfarbe: Schwarz Leitermaterial: Kupfer Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 651 x 0.07mm Drahtdurchmesser: 14 AWG Zulassungsspezifi...
Länge auf Rolle (metrisch): 5 m Produktpalette: - Mantelfarbe: Schwarz Leitermaterial: Kupfer Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 525 x 0.07mm Drahtdurchmesser: 14 AWG Zulassungsspezifi...
Länge auf Rolle (metrisch): 5 m Produktpalette: - Mantelfarbe: Schwarz Leitermaterial: Kupfer Drahtdurchmesser: 17 AWG Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 512 x 0.05mm Zulassungsspezifi...
Länge auf Rolle (metrisch): 5 m Produktpalette: - Mantelfarbe: Schwarz Leitermaterial: Kupfer Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 258 x 0.07mm Drahtdurchmesser: 17 AWG Zulassungsspezifi...
Länge auf Rolle (metrisch): 5 m Produktpalette: Silvolt-1V Mantelfarbe: Schwarz Leitermaterial: Kupfer Drahtdurchmesser: 20 AWG Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 256 x 0.05mm Zulassun...