Litzeneinzeladern, Cu blank, feindrähtig Kl. 5, für die flexible Verdrahtung im Steuerungsbau und der Geräteelektronik. Features: Lieferumfang: Meterware Hinweise: + Abbildung ähnlich
LAPP 4510013 Litze H05V-K 1 x 1 mm² Schwarz 100 m H05V-K Einzelader Litzeneinzelader, für die flexible Verdrahtung im Steuerungsbau, der Geräteelektronik und in Leuchten. Darf in Rohren auf und unt...
Länge auf Rolle (metrisch): 100 m Produktpalette: - Mantelfarbe: Schwarz Leitermaterial: Versilbertes Kupfer Drahtdurchmesser: 24 AWG Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 0.2mm Außen...
Abbildung kann abweichen. Wärmebeständige Verdrahtungsleitungen halogenfrei Typ H05Z-K/H07Z-K. Gemäß VDE 0282 Teil 9 Querschnitt 2,5 mm² Außendurchmesser 4,3 mm Typ H07Z-K.
LAPP 4160501 Litze Multi-Standard SC 2.1 1 x 2.50 mm² Schwarz 100 m Einzelader Multi-Standard SC 2.1 Feindrähtig Aderleitung mit verbesserten Eigenschaften im Brandfall. Sie ist bestimmt für den Ei...
Länge auf Rolle (metrisch): 100 m Produktpalette: Spec 44 Series Mantelfarbe: Schwarz Leitermaterial: Verzinntes Kupfer Drahtdurchmesser: 20 AWG Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 19 x...