| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Bild | | | Länge ![Spalte löschen x](/design/mercateo/delete11red.gif) | | Bestellen | ![](/p.gif) | |
|
Good Connections LW-805LC4 |
|
ab € 6,22* pro Stück |
| |
Helos 5m OM4 LC/LC Glasfaserkabel Violett (3 Angebote) 50/125 µm, Multimode - OM4-Faser für 10 Gigabit/s bis zu 550 m - zukunftssichere Verkabelung für 40 Gigabit/s und 100 Gigabit/s - LC Duplex Stecker an LC Duplex Stecker (Duplex-Klammer wieder lösba... |
|
|
ab € 5,83* pro Stück |
| |
LogiLink 5m, LC - LC Glasfaserkabel OM4 Violett (6 Angebote) Duplex Patchkabel 50/125_ Multimode - Faser: I-VH 2G 50/125_ OM4 - Mantel: LSZH, erikaviolett, 3,0 mm Ø - Anwendung: bis 40 Gbit/s / 125 m - Standard: DIN EN 50173-1 und IEC/ISO 11801 - Qualität: J... |
|
|
ab € 5,20* pro Stück |
| |
DeLOCK LC - LC, 5m Glasfaserkabel Violett (8 Angebote) Dieses Lichtwellenleiter Kabel von Delock dient der Verbindung verschiedener Netzwerkgeräte wie z. B. der Netzwerkkarte mit SFP Modul an einen Switch oder Medienkonverter. |
|
|
ab € 8,91* pro Stück |
| |
InLine® LWL Duplex Kabel, LC/LC, 50/125µm, OM3, 5m (5 Angebote) Duplex Glasfaser Patchkabel (LWL / Lichtwellenleiter) Faser: OM3 Multimode 50/125µm, halogenfrei LSZH Durchmesser 3.0mm (x2) 2x LC Stecker auf 2x LC Stecker Faserfarbe: Türkis mit Testprotokoll bei... |
|
|
ab € 4,06* pro Stück |
| |
|
|
|
ab € 5,37* pro Stück |
| |
|
|
|
ab € 3,78* pro Stück |
| |
LWL Multimode OM 3 Patchkabel, LC / LC (17 Angebote) LWL Multimode OM 3 Patchkabel, LC / LC Zukunftsorientierte Standards und High-End Qualität für Ihr Netzwerk. LWL Patchkabel, Duplex, LC zu LC,MM OM3 50/125 µ, 5 m Technische Daten: Duplex Kabel LSO... |
ASSMANN Electronic DK-2533-05/3 |
|
ab € 3,39* pro Stück |
| |
LWL Multimode Patchkabel, OM4, LC / LC (17 Angebote) LWL Multimode Patchkabel, OM4, LC / LC Zukunftsorientierte Standards und High-End Qualität für Ihr Netzwerk. LWL Patchkabel, Duplex, LC zu LC,MM OM4 50/125 µ, 5 m Technische Daten: Duplex Kabel LSO... |
ASSMANN Electronic DK-2533-05-4 |
|
ab € 4,64* pro Stück |
| |
VALUE LWL-Kabel 50/125µm OM4, LC/LC, violett, 5 m (4 Angebote) Die OM4 Faser wird für bestehende 1 und 10 Gbit/s-Anwendungen, sowie zukünftige 40 und 100 Gbit/s verwendet. Für größere Reichweiten von über 550m bei 10 Gbit/s und Backbones geeignet. Mit einer ef... |
|
|
ab € 7,21* pro Stück |
| |
LogiLink LWL Patchkabel, 2x LC-Duplex, OM4, dünn, 5,0 m (11117963) (3 Angebote) LogiLink LWL Patchkabel, 2x LC-Duplex, OM4, dünn, 5,0 m LC-Duplex - LC-Duplex, Durchmesser: 1,2 mm, Faser: 50/125 my Multimode, Mantel: LSZH, Anwendung: bis 40 Gbit/s / 125 m, ISO/IEC 11801, IEC607... |
|
|
ab € 4,89* pro Stück |
| |
|
|
|
ab € 15,30* pro Stück |
| |
ROLINE LWL-Kabel 50/125µm OM3, LC/LC, türkis, 5 m (5 Angebote) ROLINE LWL-Patchkabel in OM3-Qualität für hoch performante LWL-Verkabelung in überlegener ROLINE-Qualität. Bei Kabeln mit Fasern der Stärke 50/125μm in der Kategorie OM3 sind bei Gigabit Ethernet L... |
|
|
ab € 15,14* pro Stück |
| |
LogiLink 5m, LC - LC Glasfaserkabel OM3 Blau (5 Angebote) Duplex Patchkabel 50/125_ Multimode - Faser: I-VH 2G 50/125_ OM3 - Mantel: LSZH, türkis, 3,0 mm Ø - Anwendung: bis 10 Gbit/s / 500 m - Standard: DIN EN 50173-1 und IEC/ISO 11801 - Qualität: Jedes K... |
|
|
ab € 3,74* pro Stück |
| |
LogiLink FP5LC03 Glasfaserkabel 3 m LC OM5 Grün (4 Angebote) Produktinformationen "Glasfaser Patchkabel OM5 50/125µ Duplex LC-LC, 3m" von LogiLink Professional Die LogiLink Lichtwellenleiter (LWL) Patchkabel werden an Rangierfeldern oder Switchen sowie zur V... |
|
|
ab € 5,40* pro Stück |
| |
|