Sperrholzplatte mit Europa-Gummihaube; umlaufender Gummipuffer als Rammschutz für Wände und Türen; Bereifung aus Kunststoff mit Rollenlager, weiß; oder Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kun...
Möbelroller Möbelhund® Ladefläche 600x350mm, Traglast 300kg Der leise rollende Möbelroller Möbelhund® hat einen robusten blauen Anti-Rutschbelag und eine graue Vollgummibereifung. Eigenschaften: 18...
Sperrholzplatte mit Antirutschbelag; Farbe blau; Bereifung aus Kunststoff mit Rollenlager, weiß; oder Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau...
Sperrholzplatte mit Antirutschbelag; Farbe blau; Bereifung aus Kunststoff mit Rollenlager, weiß; alle Möbelhund®-Produkte werden in Verpackungseinheiten zu je 2 Stück geliefert.
Fahrgestell aus Stahl, mit Polyamidrollen, EasySTOP, 1210 x 810 x 270 mm Robuste Konstruktion aus Winkelstahl Komfortable Höhenverstellung per innenliegender Federbolzen Spurlose Bereifung aus ther...
Möbelhund® Traglast 300 kg Ladefläche Länge x Breite 600 x 350 mm Ladehöhe 145 mm Plattform aus Sperrholz mit Gummibelag Konstruktion in blau 4 Lenkrollen Rad Ø 100 mm Mit TPE-Bereifung auf Kunstst...
Fahrgestell aus Stahl, mit TPE-Rollen, EasySTOP, 1210 x 810 x 270 mm Robuste Konstruktion aus Winkelstahl Komfortable Höhenverstellung per innenliegender Federbolzen Spurlose Bereifung aus thermopl...
Fahrgestell aus Stahl, mit Vollgummireifen, EasySTOP, 1210 x 810 x 270 mm Robuste Konstruktion aus Winkelstahl Komfortable Höhenverstellung per innenliegender Federbolzen Spurlose Bereifung aus the...
Möbelhund® Traglast 500 kg Ladefläche Länge x Breite 600 x 350 mm Ladehöhe 145 mm Plattform geschlossen Plattform aus Sperrholz mit Gummibelag, mit umlaufendem Gummipuffer als Rammschutz Konstrukti...
Möbelhund® Traglast 300 kg Ladefläche Länge x Breite 600 x 350 mm Ladehöhe 145 mm Plattform geschlossen Plattform aus Sperrholz mit Gummibelag, mit umlaufendem Gummipuffer als Rammschutz Konstrukti...
Möbelhund®-Sammler Höhe x Länge x Breite 2000 x 720 x 700 mm Für 20 Möbelhunde® Aus Stahl mit Lackierung Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich. Suchbegriffe: Kistenroller, Möbel...
Sperrholzplatte mit Antirutschbelag; Farbe blau; Bereifung aus Kunststoff mit Rollenlager, weiß; oder Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau...
Möbelhund® Traglast 500 kg Ladefläche Länge x Breite 600 x 350 mm Ladehöhe 175 mm Plattform aus Sperrholz mit Gummibelag Konstruktion in blau 4 Lenkrollen Rad Ø 125 mm Mit Kunststoff-Bereifung auf ...
Sperrholzplatte mit verklebter Riefengummimatte; Farbe schwarz; Bereifung aus Kunststoff mit Rollenlager, weiß; 4 Lenkrollen; alle Möbelhund®-Produkte werden in Verpackungseinheiten zu je 2 Stück g...