Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MBX Starter-Set für die professionelle Verarbeitung von Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Das große Detailbild
Das große Detailbild
Das große Detailbild
Das große Detailbild
Das große Detailbild
Artikel-Nr.:
     C86JD-4692-900
Hersteller:
     Normfest
Herst.-Nr.:
     4692-900
EAN/GTIN:
     4034138614071
Suchbegriffe:
4692900
MBX STARTERSET 4692900 Starter Set ...
Gewicht: 1,1 kg Gewinde Luftdruckanschluss: Rp 1/4“ Benötigter Schlauchdurchmesser: 3/8“ ID (9,5 mm) Drehzahl: 0-3500 min-1 Benötigter Fließdruck: 6,2 bar/90 psi erforderl. Schlauchinnendurchmesser: 9,5 mm Durchschnittlicher Luftverbrauch: 17,5 CFM (500 l/min.) Schalldruckpegel: 83 dB (DIN 45635-21; ISO 3744) Inhalt: 1 x 4692-123 MBX-Druckluftmaschine 1 x 4692-211 MBX-Aufnahmesystem 1 mm 1 x 4692-223 MBX-Aufnahmesystem 23 mm 1 x 4692-523 MBX-Bürstenband grob 23 mm 1 x 4692-411 MBX-Bürstenband mittel 11 mm 1 x 4692 311 MBX-Bürstenband fein 11 mm 1 x 4692-800 MBX-Folienradierer Diese Druckluftmaschine ist aufgrund einzelner verstärkter Komponenten besonders geeignet für Betriebe der Kfz-Branche. Das Spezialuntersetzungsgetriebe erhöht das Drehmoment bei einer Drehzahl von 3.500 min-1. Die niedrige Drehzahl von 3500 min-1 und die leichte Bauweise sorgen für hohe Arbeitssicherheit und einfaches, flexibles Handling. Es ermöglicht höchst effizientes Arbeiten in schwer zugänglichen Bereichen.
Weitere Informationen:
VPE:
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 362,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 432,55*
€ 514,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 429,52*
€ 511,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 401,12*
€ 477,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 389,47*
€ 463,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 362,60*
€ 431,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.