AMPri Medikamentenbecher ohne Deckel Medikamenten-Einnahmebecher aus Polypropylen Kunststoffbecher flexibel, graduiert Dosierbecher mit Volumen 30 ml Farbe: blau Lieferform der Einwegbecher: Beutel...
melipul Mehrweg-Medikamentenbecher Die melipul Mehrweg-Medikamentenbecher sind in sechs freundlichen Farben erhältlich und können somit auch besser unterschieden werden zwischen den Patienten. Prod...
Medizinbecher Einmal-Einnehmebecher zum Dosieren von Flüssigkeiten zum Verteilen von Medikamenten aus Polypropylen graduiert unsteril Medizinprodukt Inhalt ca. 30 ml Farbe blau
Ornamin Einnahmebecher 1800, 25ml blau- transparent, 100er VE Medikamentenbecher für Tabletten und Flüssigkeiten, mit Inhaltsskala.Der ökologische Mehrwegbecher ist passend für alle marktgängigen M...
Mit 2 Trinkdeckeln. Öffnung 4 mm, besonders für die Einnahme von Flüssigkeiten geeignet. Öffnung 12 mm, besonders für die Einnahme von Brei geeignet. 250 ml Inhalt. Autoklavierbar bis 130° C. VE 1 ...
Der Trinkbecher für den täglichen Gebrauch. Produktdetails: mit 2 Griffen | 2 Deckel mit 4 und 12 mm Öffnung | Material Polypropylen | mikrowellenfest bis 600 Watt ca. 2 min | spülmaschinengeeignet...
Medikamentenbecher, PP Für Einmalgebrauch, mit Richtwertskala. Deckel bitte separat bestellen. Nennvolumen 30 ml Steril Nein Verschlussart ohne Material PP Farbe blau